28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

仕様仕様:交換用アルミビーター アズワン品番1-305-43 商品タイプ交換用アルミビーター
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様仕様:交換用ステンレスボール アズワン品番1-305-41 商品タイプ交換用ステンレスボール
1個
32,500 税込35,750
6日以内出荷

仕様仕様:交換用アルミフック アズワン品番1-305-44 商品タイプ交換用アルミフック
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様仕様:交換用ホイッパー(12本組) 適合KPL9000S アズワン品番1-305-42 商品タイプ交換用ホイッパー(12本組)
1組(12本)
19,300 税込21,230
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220 質量(kg)10.2 高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)225 回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 ボウル容量(L)約4.3
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])4~56 電源AC100V、50/60Hz 回転制御フィードバック制御 電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマーゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーティングたたく。シュークリーム皮生地・クッキー生地・マッシュポテト・バタークリーム・ソーセージ・肉類。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:アルミ●卓上ミキサーケンミックス アイコーKMM770・KPL9000S用●コード番号:AD3742 アズワン品番67-2475-83
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ホイッピング泡立てる。生クリーム・メレンゲ・スポンジマヨネーズ・カステラ。ホイッパー線が切れてしまっても付属のホイッパー線を交換するだけで修理が可能。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:アルミ●卓上ミキサーケンミックス アイコーKMM770・KPL9000S用●コード番号:AD3741 アズワン品番67-2475-82
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 容量(g)最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13 定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。 従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。 10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。 従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック) 幅(mm)198 質量(kg)7.5 高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400) 奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ボウル容量(L)約3.3
1個
73,900 税込81,290
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付) 寸法(mm)370×270×H240 質量(kg)8.5 容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg) 消費電力(W)120/125 電源単相100V(50/60Hz) EBM品番6944000
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

生クリームを毎分1~1.5L連続してホイッピングする生クリーム専用マシーン。 低脂肪から高脂肪まで幅広く対応。
1台
899,800 税込989,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W 収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納 5段階スピード調節 スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m 寸法(mm)75×180×245 ショコラブラウン 質量(g)約810 消費電力(W)120 スピード調節5段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

生クリームを毎分1~1.5L連続してホイッピングする生クリーム専用マシーン。 低脂肪から高脂肪まで幅広く対応。
寸法(mm)222×447×400
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード) 回転制御フィードバック制御 タイマーゼンマイ式最長60分 外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時) 傾斜角度(°)90(水平~垂直)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm)8Φ×300 羽根(Φmm)(3枚羽根)45 モーター(W)DC60 大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御フィードバックコントロール チャック径(Φmm)1~10
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大2 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大3 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

耐熱ガラス製のサラダボウルです。深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。シンプルな形状で食器といても活躍します。電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)120×120×55 質量(g)(個箱含む)200 口径(Φmm)120 アズワン品番64-9711-08 満水容量(mL)300
1箱(36個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。 業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。 SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式) スピードコントロール機能搭載。 プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。 ギャップレス再生に対応。
対応メディアCD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×210×50 質量(kg)約1.2
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷