20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。
電源(三相/V)200
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12 電源単相100V 外寸(mm)390×400×H270 消費電力(kW)1.5 槽容量(L)11
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ! 出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。 温めるのには少し面倒な缶詰。 温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。 でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。 お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか? このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに! 冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし! 蒸し器としても有能 缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。 特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的! 付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも! 他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。 使用方法はとっても簡単 食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ! あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。 ※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。 トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント! 容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。 卓上で手軽に温め&蒸し料理 おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×145×210 質量(g)約960 ケーブル長(cm)約70(プラグ含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 安全装置サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃ ヒーター温度(℃)115 音量(dB)60(ブザー) タンク容量(mL)280 セット内容本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 仕様【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷


1個
609,800 税込670,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270 TKG品番9-0414-0401 TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス 段数3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:約1.4 本体質量(kg)約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む) タイマー最大30分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20 外寸(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601 質量(kg)約18(本体のみ) 電源(V)単相200(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400 消費電力(W)3100/600(切替方式) 槽容量(L)湯槽:17
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ
プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。 パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。火を使わないので、取り扱いも安心です。また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。
セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック 質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む) 容量(L)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1 内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムケー精工電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理 付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書 質量(kg)1.5 消費電力(W)480 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 タイマー時間最大60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)