さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色クリヤー
成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所屋内外兼用
特性防水
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色透明(クリヤ)
特性防水
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様ツヤなし
タイプ水性簡易防水塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所屋外用
特性防水、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.609L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。
冬期は外壁の凍結防止にも有効です。
ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。
セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。
色透明(クリヤ)
特性防水
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)2~4
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)
成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量128mL
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
・材質は加工が自由にできる再生樹脂材(発砲樹脂ムク材)です。
・樹脂+発砲+ムク
・耐久性、耐水性に優れる
・木材感覚で切れ、強力にビスが効く。
・現場納めがしやすい。自由度の高い施工性。
用途ネオカットウッド デッキ下地材
色黒
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所屋外用
特性防水、耐候
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色少し灰黄がかった白色
規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重1.3±0.05
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(10mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(65±2)
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。基本色のホワイト及びつや調整ホワイトのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
色ホワイト
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
つやつや有り
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
主な用途浴室
使用場所屋内外用
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途木
乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
成分水性アクリル
主な用途ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所屋外用
希釈剤不要
乾燥時間(時間)12以上
危険物の類別非危険物
特性トップコート、防水
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB Type-C(TM) - USB-A) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月
質量(g)約170 ※本体のみ
外形寸法(mm)本体のみ:直径約35×高さ約178、収納時:幅約76×奥行約48×高さ約190(キャップ式タンク装着時)
定格電圧5V(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5V/1A以上のUSB充電器をご使用ください。
使用温度(℃)5~40(推奨)
定格容量電池:3.7V/1100mAh
最大消費電力(W)3(充電時)
充電時間約6時間 ※電池を使い切ってから満充電にする場合
電池リチウムイオン電池
連続使用可能時間約35分 ※満充電からハードモードで使用した場合
充電方式ワイヤレス充電
充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。
防水保護等級IPX7 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)バッテリー:約8
生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地チタンコーティング加工
連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリーJIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色白
質量(g)約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4
出力(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)-30~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度(画像取得)100fps (最大)
視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴IP42相当
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。
スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。
本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。
スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。
木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。
色透明(クリヤ)
使用場所屋外用
特性防水、耐久
主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品シングル充電クレードル
規格CE&FCC、RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アクリル樹脂などの防水成分と石油系の溶剤から成る無色の浸透性防水剤です。
コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石などに対して深い浸透性を持ち、化学反応によりゲル層を形成して防水効果が得られます。
施工に特殊工具を必要とせず、無色なので処理面の意匠性を損なうこともありません。
長期にわたり強力な防水効果と耐汚染性を持続し、建造物の外壁を保護します。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石、テラゾー等の防水剤として最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
瓦の形状を選ばずに使える、瓦屋根用棟換気 桟瓦の一番上の瓦桟として取付けられ、瓦の空間から瓦の隙間を通じて換気する瓦下取付型の棟換気材です。瓦下取付型は開口部分がもともと瓦の下にあるため、水が入りにくく防水性能に優れています。また、瓦下に設置することから瓦の形状にとらわれること無く、施工を気にせず使用できます。
用途瓦用棟換気
材質ポリプロピレン、ブチルゴム系粘着剤、EPDM
規格寸法(mm)15×(152/76)×910
色調ブラック
入数5本
開口面積(cm2)219(240/m)
1ケース
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
質量(kg)12
タイプツヤ有り
容量(L)8.7
希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)
使用の目安標準塗装回数2回
塗布面積(m2/缶)60~90
希釈剤エポキシシンナー<016-0061>
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25
可使時間(時間)8(20℃)
危険物の性状非水溶性
適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。
ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。
1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。
乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。
耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
補修塗りや塗り替えが容易です。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。
道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
質量(kg)15
タイプツヤ有り
容量(L)13.9
希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)
使用の目安標準塗装回数2回
塗布面積(m2/缶)70~85
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
危険物の性状非水溶性
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)6
測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42
測定範囲(m)7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)21
防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
美しい立体感のある模様をつくり出す、防火認定材料の複層塗材Si主材です。【特長】。1.防火認定材料。 複合型化粧用仕上げ材塗りの防火材料に認定されています。2.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。3.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。4.長期性能持続性。 各種下塗り・上塗りと組み合わせることで、長期にわたり、すぐれた耐候性・密着性・耐水性を発揮します。5.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格。6.その他。 通気性のある密度の高い塗膜を形成します。
用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性透明シーラー、水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番、オーデフレッシュU100Ⅱ
荷姿石油缶
機能防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Si 主材
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー
乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)
工程中塗り
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)タイルガン塗り:0~3%砂骨ローラー塗り:1~5%
色相白
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.62MB)
標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50
塗回数1~2
樹脂けい酸質系
1缶(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF
質量(g)176
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:550
明るさ(Lm)光源(約)550~50
照射距離(m)最大:(約)175
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~78
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)324
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:700
明るさ(Lm)光源(約)700~110
照射距離(m)最大:(約)171
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15~93
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。アングラーから信頼される強いリールを、いかにして造るか――。千載一遇のチャンスで、未知のターゲットを、確実に、安全に獲る、高い剛性をもったリールを。過酷な自然環境下で、長期にわたり、本来のパフォーマンスを発揮しつづける、高い耐久性をもったリールを。アングラーの予想を超えたところで、どのように実現するか。自らの問いに、我々が出した答えは、それまでの図面を破り捨てること。改善であってはならない。すべてを白紙に戻し、イチから線を引くこと。過去を捨て去り、ひたすら前進する。アングラーからの期待を、開発メンバーひとりひとりが受け止めて。2025年――SALTIGAは生まれ変わった。その中核となるテクノロジーがパワードライブデザイン。世界中の大型魚と安心して渡り合える高い信頼性を追求した次世代大型スピニングリールの設計思想。SALTIGAに課せられた使命を全うするための新たなテクノロジー。いわば、SALTIGAのアイデンティティ。このパワードライブデザインは、ボディユニット[パワードライブエンジン]と、ローターユニット[パワードライブローター]の2つのテクノロジーユニットからなる。[パワードライブエンジン]を構成するのは、大口径化された [オーバーサイズドパワーデジギア]と、ボールベアリング方式を採用した[ローラーパワーオシレーション]の2つのテクノロジー。これらが強さに振り切って大型化された「フルメタル(AL)モノコックボディ」に格納されることで、初動から軽く、より高効率で力強い巻き上げ力を発揮する。その[パワードライブエンジン]を土台に、フロントユニットを構成するのが 金属素材(AL)の[パワードライブローター]。合理的な球体形状で、低イナーシャを維持したまま、さらなる剛性のアップを実現。このローターに搭載される [クランクパワーベール]と[タフラインローラーシステム]との相乗効果により、的確なラインの送り出しと、スムーズな巻き取り動作への移行が可能となった。設計思想というリールの根幹を見直すなかで、ドラグ機構も一新した。14000番まではカーボンと金属の計14枚のワッシャーで構成されるATDタフを採用する一方、18000番以降は新ドラグ機構「DRD」を搭載。1枚のプレートに8つの金属ローラーが搭載された全く新しい機構で、摩擦熱によるドラグ力の低下を抑制。長時間のファイトを余儀なくされるビッグゲームでも、スムーズな滑り出しを維持する。遠投性能にも磨きをかけた。たとえ悪条件下でも、できるだけ遠くにルアーを届けたい。その期待に応えるために、従来のLC-ABSを再設計し、スプール糸巻部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状にしたLC-ABS SWを新たに開発。これにより、ラインの摩擦抵抗が軽減され、キャスト後半のもうひと伸びをサポートしてくれる。ビッグゲームのフィールドは、波かぶりや潮風により、塩分を含む水の浸入リスクも極めて高い。そのため、ラインローラー部・ピニオン部・ハンドル軸部の回転部3箇所にマグシールドを実装。大型スピニングリールでは唯一の完全防水とした。ラインナップは、従来の8000番、10000番、14000番、18000番、20000番に加え、新たに25000番を開発。大型クロマグロを代表とする超大型魚を獲るためのラインキャパ、パワー、巻きスピードを追求し、ビッグゲームシーンを牽引するトップアングラーからの熱い期待に応えた。世界中の海に、臆することなく、真正面から向き合えるように。最高のパートナーとして、いつまでも使いつづけてもらえるように。できるだけ多くの人にレコードフィッシュを獲ってもらえるように――。アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。SALTIGAの新たな挑戦は、ここから始まる。
付属品スプール位置調整ワッシャー、ハンドルノブ取り外し用ドライバー、ポストカード、リールケース、スプールベルト
サイズハンドルノブ交換:(L)
ベアリング14(14/1(ボール/ローラー))
素材ボディ:AL
超微粒子の顔料インクは発色が良く速乾性があり、一度乾くと耐水性を有し水に濡れても滲まず、しっかりと書いた文字が残ります。これらの特性を生かし公文書、契約書等にお使い頂けます。
色あせないインク色と速乾性がヘビーユーザーの方にも愛用頂けると確信致しております。
顔料インクブルー色を追加する事により顔料インクの良さを更に実感して頂きたいと思っております。
仕様ビン入り
容量(mL)60
ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)
機能防風性・撥水性・透湿性
関連キーワード
1
2
次へ