モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ウォームホイール
形状1B
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状B1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数M4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質C6191BE、CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
歯幅b(mm)15
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質黄銅
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
ねじれ右
材質S45C
条数1
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質ポリアセタール
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
種別ヘリカルギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ヘリカルギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
歯幅b(mm)8
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
形対象外
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)16
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)15
歯幅(mm)8
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
ハブ長さL(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls3.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ