56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
599 税込659
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
619 税込681
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯車精度JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm)2 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 付属品セットスクリュー 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5 種別平歯車 材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)