進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単6
モノタロウ
¥399
税込¥439
サイズ単6
種別AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)43
直径(Φmm)8
タイプ単6形
本数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数9
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40
保護構造IP40
接点構成SPST
動作方式ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 座金型 5個入
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)140
寸法(Φ×高さH)(mm)52×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型
抵抗値許容差(%)±20(±10)
抵抗体サーメット
実装方法スルーホール
形状上面調整
使用温度範囲(℃)-55~+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
温度係数(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(車輪)ブラック
材質本体/スチール、車輪/ゴム
寸法(mm)約11×21
適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZGシリーズ、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズDFC-101、CCN-001、RZRシリーズ、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5557
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工
厚さ(mm)3.97
寸法0.5×45°(CHW×KCH)
カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS
材種単結晶ダイヤモンド
適合カッターPFDC
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07
逃げ角(°)10
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
アクチュエータの種類スライド
接触抵抗(mΩ)20
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
動作温度範囲(℃)-30→+85
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素単焦点のドームカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすることで赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ) 切り替え可
200万画素フルハイビジョン分解能 (1936×1096)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
単焦点レンズ 2.8mm
水平視野:110°
赤外線での視野距離 20m
防滴性能 IP66
用途古い屋内カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状ドーム型
寸法(mm)Φ120×91
質量(g)400
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)5未満
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズ単焦点レンズ 2.8mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ120×91.6
動作環境-30℃ ~ +55℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+55
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)20
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
¥139
税込¥153
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/115
RoHS指令(10物質対応)対応
種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下
使用温度範囲(℃)-55+125
定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours
耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
耐溶剤性クロロセン、アルコール等
温度抵抗±100ppm/℃
抵抗値許容差(%)±20(±10)
耐電圧(V/min)900
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)210±10
機械的回転角度(°)250±10
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ