上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)428
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
単管用クランプが付いたブラケットです。
用途レールを48Φ単管に取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)421
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。
トラスコ品番194-9039
全長(mm)55
材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)
質量(kg)0.32
耐荷重(kg)40
適合レールMTC-HR
アズワン品番64-8614-24
直径(mm)(戸車)24
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350
質量(kg)4.5
適合パイプ径(Φmm)35~60
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)548
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31894
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
材質鉄
トラスコ品番740-4450
寸法(mm)48.6~50.8Φ用
質量(g)70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(金具)FC250
形状固定
ブレーキナシ
材質(車輪)鋳鉄(V溝)
金具仕上有色クロメートメッキ
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
キャリーレールを単管に取り付ける際に使用します。
トラスコ品番394-1401
材質スチール
品名単管取付用ブラケットL
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
関連キーワード