39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
1個
16,980 税込18,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
1個
999 税込1,099
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
1個
1,998 税込2,198
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
1本
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工 材質アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目に見えない大きさの試料を容易に削り取る事ができ、前処理時間が短縮できます。顕微鏡サンプル作成や、ダイヤモンド一回反射ATR-DuraSampler等に使用可能です。単結晶ダイヤ刃は堅い試料に適しています。
全長(mm)160
1個
87,400 税込96,140
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡観察試料の研磨用ダイヤモンドサスペンションです。安くて高品質のダイヤモンドサスペンションです。スプレーガン式のボトルに入っていますので、手供給に便利です。水性ですので、自動供給機でも使用できます。容量 : 0.47 リットル。詰め替え用の中瓶、大瓶もあります。
容量(L)0.47 粒径(μm)30
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

顕微鏡観察試料の研磨用ダイヤモンドサスペンションです。安くて高品質のダイヤモンドサスペンションです。スプレーガン式のボトルに入っていますので、手供給に便利です。水性ですので、自動供給機でも使用できます。液は乳白色に色分けされていますので、間違った砥粒を供給してしまう心配がありません。容量 : 3.7 リットル。詰め替え用の中瓶、大瓶もあります。
粒径(μm)0.25
1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷

※ 安くて切れ味の良いダイヤモンドサスペンションです。 。※ お徳用サイズです。 。※ 通常、面出し研磨を終えた試料の中間仕上げ研磨に使用します。 。※ ケバが無くて弾性の低い帆布、不織布、硬質シルクに噴霧、滴下して使用します。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

顕微鏡観察試料を研磨する単結晶ダイヤモンドサスペンションです。砥粒の径は9ミクロンです。通常、ケバが無くて、弾性の低い不織布、帆布、硬質シルクなどに噴霧して使用します。間違い防止のため、淡い赤色に液を着色しています。容量はスプレーボトル(約500cc)に詰め替え用のお徳用サイズ3.7リットルです。
容量(L)3.7 粒径(μm)9
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
1本
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDHW09T3AZFR DM001 Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー) 動画あり
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工 厚さ(mm)3.97 寸法0.5×45°(CHW×KCH) カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS 材種単結晶ダイヤモンド 適合カッターPFDC RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07 逃げ角(°)10
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ウォーターベースの高濃度の単結晶研磨剤です。 半硬質、延性材料の研磨に適しています。
仕様●容量:500cc
1本
43,980 税込48,378
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
1個
27,980 税込30,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
1個
39,980 税込43,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性油性
1本(10mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性水性
1本(10mL)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。 非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。 構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。 多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1304
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 質量(g)30 容量(g)6 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンドスティック LDM(単結晶) LDP(多結晶)。鏡面仕上げ用研磨剤です。ダイヤモンドスティックは水溶性のダイヤモンドペーストがスティックタイプの容器に入っていますので、研磨クロス上の塗布が手軽にできます。多結晶タイプのLDPは硬質材料の研磨に適しています。単結晶タイプのLDMは軟質金属への砥粒の刺さり込みを抑えることができます。
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンドジェル Gel2+ 単結晶 水性 1L。コストパフォーマンスに優れています。潤滑剤は不要です。
1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合CA-200-1 TGK品番145-50-63-12 型式S-XA-508 材質(本体)真鍮 質量(g)5 品名替芯 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

エス・ティ・ジャパンダイヤモンドナイフ(KATANA)
エコ商品
高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
刃形フラット・アングル 入数各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工。プラスティック類の加工 材質DA200
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃 寸法(mm)110 ×35 ×10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
エコ商品
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。
材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ 大きさ10×35×10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,980 税込13,178
翌日出荷


プレシ リフレックスLDM。単結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。特にルーチン作業に適したリーゾナブルな価格です。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10g)
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)