スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
操作部色黄
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
種類Cat.5
規格UL取得
ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要
電線被覆外径(mm)(最大)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)220
質量(g)500
CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~+105
長さ(mm)13.4
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100
本体質量(g)(約)1
接続方法電線被ふくむきは不要です
作業温度範囲(℃)0~40
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
定格100V
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:9
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2
材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装
質量(kg)2.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(Φ×高さH)(mm)270×335
周波数特性100Hz~8kHz
入力端子プッシュ式端子台
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー12cm防滴コーン型
適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4相当
インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:14
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数8
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
長さ(mm)【横向き】7~10
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
定格(A)10
材質(基板)ナイロン66
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)2000(1分間以上)
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:12
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)6
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格JIS協約形
端子形状フルアップ端子
使用周囲温度(℃)-10~60
締付トルク(N・m)2~2.5
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
定格電圧(V)AC100-200両用
仕様DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
動作電圧(V)漏電センサ:80~242
動作時間(s)0.1以内
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1
種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒
寸法(mm)Φ155×117(D)
質量(kg)1(パネルを含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)
取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)
定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8
音響パワーレベル(dB)90
許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂
質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0.5
定格入力(VA)11.5
使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40
接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、
定格出力電圧(V)DC12
適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス
使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
色ブラック
ポート数出力:2
消費電力(W)0.075(待機時)
定格出力DC5V3A
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)
引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間
使用電圧範囲(V)AC90~110
周囲温度(℃)-10~40
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
定格入力AC100V30VA
耐電圧(V)1200/1分間
挿抜回数30000回以上
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
色黒白緑
長さ(m)100
心数(C)3
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
導体単線
適合機種WS-TN10、TN11、TN12
寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21
質量(g)約8
適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
1箱
¥699
税込¥769
5日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878
アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仮設用
速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
アズワン品番65-2252-60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
色黄(被覆)
熱電対J熱電対
構成心線:0.32単線
種別被覆熱電対
1巻(300m)
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
対数(P)1
色うすい赤(被覆)
被覆材フッ素樹脂(FEP)
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
構成心線:0.32単線
熱電対N熱電対
種別被覆熱電対
1巻(500m)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
熱電対N熱電対
対数(P)1
構成心線:0.32単線
色うすい赤(被覆)
被覆材フッ素樹脂(FEP)
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
種別被覆熱電対
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
被覆材フッ素樹脂(FEP)
熱電対N熱電対
色うすい赤(被覆)
対数(P)1
構成心線:0.32単線
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
種別被覆熱電対
1巻(1000m)
¥299,800
税込¥329,780
12日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ