600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線
電気機器、電子機器、計測器等の内部配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
仕上外径(Φmm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
こんなお得な商品も!

LANケーブル CAT5e準拠 100m巻
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格CAT5e
構造単線
材質(シース)PVC
芯数8芯
環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブルスタンダード
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
PoE対応×
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツADT-MC7シリーズ
ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。
多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。
エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。
可とう性に優れています。
RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル
規格CAT5
構造単線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。
10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。
シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
色灰
規格CAT5
ケーブル長(m)300
構造単線
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500まで
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
Cat 6ケーブルを必要な長さに簡単に切断・端末処理が可能。すべてのCat 6パッチケーブルに対応
用途Cat 6バルクケーブルと併用。カテゴリ6(CAT6)ケーブルを安全かつ確実に終端
仕様●コネクタタイプ:RJ-45●色:クリア●製品幅:12mm●製品長さ:23mm●製品高さ:8mm●製品質量:72g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 。やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)●モールド加工コネクター:×●外部シース(被膜)材質:PVC●導体太さ:約0.58mm●十字介材:○●スリムコネクター:×●レングスマーク付:○●ケーブル巻取り機能:×
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約100
構造単線
芯数8芯
コネクタなし(ケーブルのみ)
ケーブル外径(Φmm)約6.2
シールドなし(UTP仕様)
適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式PoE対応(PoE/PoE+)
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm
規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
インターフェースRJ45
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単線ツイストペア用
用途単線より対線ケーブルの構築
仕様●コネクタタイプ:RJ-45●製品質量:84g●色:クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
CAT6イーサネットケーブル: エンタープライズ10ギガビットネットワークに理想的化された単線 カテゴリ6ケーブル(304.8m リール巻き)。550 MHz周波数帯域により、スループット容量が向上。パワーオーバーイーサネット(PoE)および4Kまたは1080pビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質銅導体により、摩耗や信号ロスを最小限に抑える高精度の接続を実現。幅広いイーサネット用途に対応する23AWG銅線使用。安全性と信頼性:近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計、テスト。信頼性の高いイーサネット接続を実現。ノイズやEMI/RFI干渉を防止。用途:壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適。ホーム、オフィス、教育機関でのネットワーク設置に理想的。仕様:ケーブル定格:CAT6/色:ブルー/ケーブル長:304.8m/1000Mbps/10Gbps/550MHz/PoE/導体数:4ペア UTP/ワイヤゲージ:23AWG純ベア銅/ファイア定格:CMR定格(ライザー)/ETL/TAA準拠
用途ライザー敷設で使用(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)。Gigabitネットワークで使えるように設計
仕様導体数:4ペア UTP、ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル、ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)
質量(kg)15.4
色ブルー
規格CAT6 - 500MHZk
ケーブル長(m)305
構造単線銅線
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
CAT5eイーサネットケーブル:長さ304.8mの単線4ペアUTPケーブル。エンタープライズ向け1000 Mbpsネットワークに適した設計。350 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。24 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)を許容範囲内に維持。CMR規格のCat5eケーブルを必要とする用途における安定したイーサネット接続を提供
用途ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適。高速イーサネットネットワーク用に設計。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
仕様●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:8.9kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
CAT6イーサネットケーブル:長さ304.8mの単線Cat6ケーブル。エンタープライズ向け10ギガビットネットワークに適した設計。550 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)および4Kや1080pのビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。23 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)が許容範囲内に維持。信頼性の高いイーサネット接続を提供。ノイズやEMI/RFI干渉がなく、安定した通信を実現。用途:CMR難燃規格が要求されるライザー設置(壁内、フロア間、エレベーターシャフトなど)に理想的。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
仕様●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●最大データ転送速度:1000BASE-T イーサネットで10BASE-T●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6 - 550MHz●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:12.7kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm
規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
インターフェースRJ45
入数100個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質PVC(シース)
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ