4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
690 税込759
当日出荷

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-25~+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)オートテスター キリ
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。 トラスコ品番853-2719 全長(mm)120 質量(g)36 電圧(V)6~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)