「厚さ1mm スポンジ」の検索結果

103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EPDMタフシート
エコ商品
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

NBR90 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88) 切断時伸(%)360 圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

篠田ゴムCRスポンジ皮付
エコ商品
各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)1.5 材質CR 幅×長さ(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)1 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)30 引張強度(kPa)1200 圧縮応力25%(kPa)300 気孔径(mm)150μm 気孔率(%)89
1枚
5,198 税込5,718
10日以内出荷

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付 材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系 ベンガラ色
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。 便利な両面テープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)1.5 材質CR 幅×長さ(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

1枚
33,300 税込36,630
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ = 研磨たわし付きスポンジ。色 = 黒, 黄。用途 = 産業用、厨房。高さ = 40mm。長さ = 150mm。幅 = 65mm。。RS Pro スポンジたわし. RS Pro の高品質スポンジたわしです。この手頃な汎用スポンジは、クリーニングやメンテナンスの要件に最適なソリューションです。. 特長と利点:. 切り欠き部分を握れるようになっているため、取り扱いが簡単 1 つの研磨剤の緑色の側面がスポンジに統合されていて、鍋やフライパンのスクラブが容易になります 厚さ 40 mm で、楽にグリップできます 10個入りパック. 用途. このスポンジには、など、業務用途と家庭用途の両方でさまざまな用途があります ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>レストラン ;/li> ;li>家庭用キッチン ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25 材質エチレンプロピレンゴム 引張強度(MPa)0.59 見掛密度(g/cm3)0.12 体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4 伸び1.2
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 10mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
欠品中

仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 6mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,930 税込61,523
7日以内出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 幅(mm)500
1枚ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
1箱ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム 寸法(mm)240×330
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 耐熱性湿熱60℃以下
1枚ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士ケミカルベルクリン
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐摩擦性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
仕様DRY(湿潤剤含浸) サイズ230mm角 耐熱性湿熱60℃以下
1ケース(200枚)ほか
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)