耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)1
材質ポリエステル
長さ(m)10
テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-16
1巻
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
強度テープ
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-15
1巻
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐寒温度(℃)-55
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥859
税込¥945
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力
長さ(m)5
材質合金鋼
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-40~120
粘着力(N/10mm)20
特性超強力
適合用途透明
主なワークパーツ
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。
色白/マグネット色
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1
高さ(mm)1000
タイプ強磁力タイプ
テープ長さ(m)1
吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)610G
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約1
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
材質(表面)鉱物粒子
磁気ラックストリップ
磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。
フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701
アズワン品番68-4150-01
1巻(10m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC厚さ1mm。貼り付けるだけの簡単設置。表面形状により滑り止め効果も!。強力粘着で剥がれにくい!
用途AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。
色グレー
テープ幅(mm)76
厚さ(mm)2.5
材質PVC、マグネット
テープ長さ(m)25
アズワン品番64-3724-43
1巻
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ