地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)68
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。
細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。
そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
色透明/微黄色
濃度(%)エタノール:70vol以上
エタノール含有率(%)70vol
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(16L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
付属品六角ナット×2個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
9日以内出荷
抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・公共施設
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合材料を使用しています。
JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。
トラスコ品番206-3855
材質シリコンゴム
色黒
高さ(mm)17
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設
材質SUS304
垂直許容荷重(N[kgf])981[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)
材質PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称本体、車輪
寸法W1(mm)(47)
寸法W2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ双輪
防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/
用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
操作部形状防水ラージブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器
その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)42
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌仕様のゴム足です。
JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)43.1
タイプ外周凸Rタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)46.35
タイプ外周フラットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック
質量(kg)約4.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード
庫内寸法(mm)275×224×178
タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム方式5ccボイラー
普及型取手です。
用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])250[25.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード