207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント 動画あり
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類1号 主成分ソーダ石灰ガラス 比重2.5 粒径(μm)850~106 標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率1.5nd 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。 主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス 材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 使用の目安1mあたり31g 関連規格JISR33011号 屈折率1.5nd 危険物の類別非危険物 粒径(mm)0.850~0.106
1缶(25kg)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不要!カチッとはめるだけ! 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り) 材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材) 質量(g)0.8(1個) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
1セット(9個)
599 税込659
当日出荷

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社反射スプレー
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPG3専用オーバーコート剤です。 反射ビーズにより反射機能を備え、夜間の駐車場や工場・倉庫内でも視認性が向上します。
トラスコ品番217-8408 セット内容2混合型コート剤250g(主剤167g・硬化剤83g)×2セット、散布用反射ビーズ250×2セット 材質/仕上主剤:酸化物ガラス含有カルボン酸重合物、硬化剤:ポリイソシアネート、反射ビーズ:酸化物ガラス 質量(g)2000
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】20 胴回り(cm)64~98 身丈(cm)40~55
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 動画あり
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)約120まで
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)200×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
46,980 税込51,678
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)200×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
46,980 税込51,678
6日以内出荷

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)40 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)~120まで
1着
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 質量(kg)(約)1.4 高さ(mm)(約)760 反射シート3M製高輝度シート(白) 付属品専用アンカーボルト+施工書 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 グリーン/白(反射) 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 材質ポリウレタン+PE
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 反射シート3M製高輝度シート(白) 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 高さ(mm)(約)760 質量(kg)(約)1.4
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 質量(kg)(約)1.8 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 反射シート3M製高輝度シート(白) 材質ポリウレタン+PE 高さ(mm)(約)1020 付属品専用アンカーボルト+施工書
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 反射シート3M製高輝度シート(白) 付属品専用アンカーボルト+施工書 質量(kg)(約)1.8 高さ(mm)(約)1020 グリーン/白(反射) 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計、左ポケット、右ポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)セーフティパンツ(ツータック) E7905
エコ商品
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計 種別ツータックパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1枚
5,000 税込5,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E7904
エコ商品
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン グリーン購入法適合
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量メッシュで快適! ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)
丈(cm)18 材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ 特性通気性、反射
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)