202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個 表面処理内外面バフ研磨
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)枝付き反応容器
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25、GL14
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01 付属品密閉用クランプ 材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L)2 使用範囲0.14kPa~大気圧 内寸法(mm)Φ140×160 板厚(mm)1.5 外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
32日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)500
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
1個
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)1000
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GLS-80 ねじ規格GLS-80
1セット
79,980 税込87,978
49日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)標準反応容器
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
サイズTS15/25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42
1個
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
12,599 税込13,859
16日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付反応容器
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ディーンスタークトラップ TS15/25
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840 アズワン品番65-0576-65
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコアダプター BBSシリーズ
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用 材質パーフロ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)