38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800 タイプ袋タイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS 作動方式複動式
1個
71,915 税込79,107
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10D SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源AC200V3相 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ足踏み油圧式 揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 最大回転角度(°)180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

トラスコ品番133-7892 ストローク(mm)1500 全長(mm)1206 高さ(mm)【投入】1591 電源(V)単相100 全幅(mm)1229 揚程(mm)1500 全高(mm)2014 角度(°)【最大】62 モーター出力(kW)0.56 車輪3輪方式 昇降方式電動油圧式 昇降時間(秒)30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC6カールコード(8800-01-06)が使用できる主なメーカーについては、パナソニック、NTTのボタン電話となります。
1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2337 アズワン品番68-1277-46
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9304 アズワン品番68-1277-58
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0740 アズワン品番68-1277-52
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9309 アズワン品番68-1277-40
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)