材質(本体)SUS304
取手ケースハンドル
小型のツマミハンドルです。
回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等
材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304
質量(g)49
部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
欠品中
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)60
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00136
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート
ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付
取手ケース取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様内外1組
材質/仕上アクリル トーメイ+ステンレス ミラー
機能防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)Φ100×25
材質(スポンジ)PE
材質(取手)ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)151
寸法L(mm)212
寸法P(mm)188
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質ABS
適合扉厚(mm)20~25
取手取手
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
質量(g)27.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
両面用です。
材質真鍮
寸法D(Φmm)20
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
径D(Φmm)27.2
座幅(mm)【W】Φ27.2
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
木ネジ止メです。
材質ステンレス+真鍮
高さ(mm)44
寸法D(Φmm)19
仕上ヘアーライン
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
両面用です。
材質積層+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
関連資料施工のポイント(1.59MB)
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
玄関収納コンポリア用取っ手。SIAA認証 抗ウイルス加工・抗菌加工
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
関連資料施工のポイント(1.59MB)
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
色シルバー
外径(Φmm)25
1セット(2個)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法H(mm)41
寸法L1(mm)108
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)100
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ