ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40
材質ABS
高さ(mm)17
呼び径40
ねじサイズG1-1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)50
材質ABS、PP
高さ(mm)41.5
呼び径50
ねじサイズG2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30
材質ABS
高さ(mm)46
呼び径30
ねじサイズG1-1/4
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼
高さ(mm)27
対辺(mm)33
ねじサイズM22×ピッチ1.5
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ビートストッパー標準ボルトと比較して約半分の回転で取付、取り外しが可能。タイヤ交換時の作業効率を改善する。ナットエリアが上部にあるためボックスソケット等、工具も使い易い。(2個入り)
材質ABS
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5154-99
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質PP
高さ(mm)20.2
ねじサイズG2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
高さ(mm)15.6
呼び径1-1/4
呼び1-1/4″
ねじサイズG1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB) 寸法図(0.06MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
呼び径1-1/4
適合パイプ径(Φmm)32
ねじサイズG1-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途BLタイプのトラップ取付ネジ呼50から呼40に落とすネジアダプター
材質PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量棚 ERE型 回転式落下防止バー(取付金具・ボルト・ナット付)。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。収納物を取り出すときには、回転して棚板の厚みの部分におさまります。
用途物品棚RE型 オプションパーツ 落下防止用金具
適合本体軽量棚RE型
軽量棚 RR型 W90用 回転式落下防止バー。取付金具・ボルト・ナット付。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。収納物を取り出すときには、回転して棚板の厚みの部分におさまります。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ 落下防止用金具
適合本体軽量棚RR型
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-01
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
取付穴径(mm)35~40
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途工事現場での設置に。
トラスコ品番350-6242
材質鉄
幅(mm)190
高さ(mm)60
質量(g)1200
奥行(mm)190
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
TL-96のシリーズ品です。
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等
材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.K1161
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。
材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)95.6
部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ネジG1/2。継手・バンド・パッキン4個セット。回転ナット。従来品に比べて挿入力が約40%軽減されます。
材質PPS、黄銅
1個
¥3,680
税込¥4,048
4日以内出荷
<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。
寸法(mm)190×90×100(カバー含む)
質量(g)195
シャフト径(Φmm)5.6
取付幅(mm)スプール最大:70
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
適合板厚(mm)8以下
仕上素地
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ナメたボルトナットの角が85% に丸くなっても回せます。
12角のメガネレンチに取り付けて使用します(リングより2mm大きいサイズのメガネレンチを使用します)。
精密鍛造のアロイスチールです。
右回転、左回転の両方に対応します。
ハンドツール用。
高さにスペースがない場所での作業にも最適。
リング:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
※保護手袋、保護メガネを着用してください。
※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
パテント取得:US 8,707,830 B2
仕様●貫通部内径/リングサイズ(mm):6.5/8・7.4/9・8/10・9/11・10/12・10/13・10.5/14・11/15・11/16・12/17・13/18・14/19●材質:アロイスチール
アズワン品番68-0848-98
1丁
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金
適合板厚(mm)5以下
関連キーワード
1
2
3
次へ