用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
材質SUS304
仕上ヘアーライン
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!
L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
棚受け金具L型棚受け
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
形状L
適合ボルトM8・M10・W3/8
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20)
トラスコ品番826-4005
寸法(mm)67×58×24
質量(g)520
1組
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄
トラスコ品番737-6073
寸法(mm)67×58×24厚
質量(g)130
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
材質鉄
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート
付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個
形状T7
穴径(Φmm)4.2
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
適合取付角寸法42mmモーター用
材質アルミニウム合金
形状L型
質量(g)45
表面処理塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合取付角寸法60mmモーター用
材質アルミニウム合金
形状L型
質量(kg)0.11
表面処理塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1
形状パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)(D)12、(H)52
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質鉄
仕様六角ボルト、平面金、バネ座金
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本
アズワン品番64-0868-40
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
曲げ半径(mm)R2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ