用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103
適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)260
1個
¥759
税込¥835
欠品中
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質アルミ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
厚さ(mm)2
表面処理ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
樹脂(プラスチック)製のフロントバスケット用取り付け金具一式です。
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型27B
トラスコ品番482-0843
材質スチール
質量(g)52
穴径(Φmm)8.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数2
長さL2(mm)33
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm
表面処理ニッケルメッキ
材質SUS304研磨品
セット内容上下×各2個
アズワン品番61-7218-03
素材スチール製 クロームメッキ
1セット
¥2,740
税込¥3,014
7日以内出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。
材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
幅(mm)8
全長(mm)45
結線方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
省スペースタイプの端子台支持金具です。
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
適合品番7888100・788810Y
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
ねじM3(P=0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)対応
主な用途DINレール取付金具
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
材質スチール
表面処理粉体塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ