71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理SUS303/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ラウンドハンドル RHPF
材質ステンレス鋼SUS303 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理バフ研磨
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮) 寸法P(mm)30 寸法L(mm)50 高さ(mm)18 取手取手
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル 材質アルミニウム 高さ(mm)38 幅(mm)120 ステンカラー 奥行(mm)22 寸法L(mm)120 取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm 取手取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) タイプめねじ
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用 付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイト(建築金物)KBハンドル
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用 材質アルミ 出幅(mm)40
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木口面に取り付けるタイプです。取手を取り付ける面を堀込加工する必要があります。 仕上ホワイトブロンズメッキ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス 寸法(mm)500×330×20 質量(g)560 目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm) 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ACE(エース)回転式取手
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304 寸法(mm)230×145×145 本体質量(g)1100 仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

スペシャルワゴン(SPYタイプ/エラストマー車/棚板前開放/取手付) サカエ 動画あり
棚板前面に立ち上がりが無い為、荷物の出し入れが容易にできます。 界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)15 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 全高(mm)850
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 全高(mm)850
1台
99,980 税込109,978
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手
寸法F(mm)10 寸法H(mm)32 寸法h(mm)24 寸法m(mm)M6 寸法w(mm)33 材質アルミニウム D9.5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業とスペースに合わせてお選び下さい 棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます 取手は左右どちらでも取付け出来ます キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ) 組立式
用途工場現場の整理・整頓にオススメです! 寸法(mm)70(取手部) 仕上粉体塗装
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業とスペースに合わせてお選び下さい。棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも組立てることが出来ます。取手は左右どちらでも取付け出来ます。工場現場の作業効率アップをサポートします。
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)取手部:70 若草 高さ(mm)1000 奥行(mm)700 間口(mm)1500 段数3段 キャスター径(Φmm)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)400
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製罐パワフルワゴン
エコ商品
作業とスペースに合わせてお選び下さい。棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも組立てることが出来ます。取手は左右どちらでも取付け出来ます。工場現場の作業効率アップをサポートします。
材質スチール(粉体塗装) グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デスク下に納まるキャスター付きの仕様です。 天板部にはノートPCや書類、バッグなどの手荷物を収納できます。
用途デスク下の収納スペースとして。 付属品 トラスコ品番207-4339 質量(kg)20 アズワン品番64-8714-84 シリンダー錠
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
シルバー 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(車輪)ウレタン 段数3 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)ステンレス 均等荷重(kg)50 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理) 材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理) 材質(金具)ステンレス 材質(取手)ステンレス/ABS樹脂 棚板調整ピッチ(mm)固定 引出しなし
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
材質本体:スチール製(粉体塗装) 寸法(mm)取手部:200 若草 高さ(mm)779 奥行(mm)550 間口(mm)693 段数3段 キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ) キャスター径(Φmm)100 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取っ手のとれるアンリミテッドシリーズ ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング 片手でワンタッチ開閉ができる専用取っ手。 バタフライガラスぶたは、つまみが平らに折りたためるので、重ねてすっきり収納できます。 新デザインの「お知らせマーク」で食材を入れるベストなタイミングがわかります。 上質なステンレスの質感でキッチンがスタイリッシュに
種別アンミリテッド セット9 セット内容フライパン26cm、ソテーパン24cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(プレミアム) TKG品番9-0057-1201
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。 標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途小型建機・農機用
1セット(2本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モダンなデザインが、卓上を華やかに演出…。 取手はアルゴン溶接を施し、銀ロウ加工で仕上げていますので、スッキリしたデザインと高級感にあふれています。
容量(mL)600 材質18-8ステンレス 直径×高さ(mm)Φ110×120 TKG品番9-1952-0201 TKG品番(2017)6-1749-0201
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷