372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大人気シリーズにお手頃価格のエコノミータイプ!。斜めのハーフ形状ポケットで出し入れもスムーズ。ミニポケット付きで付属のCD-ROMや保証書も一緒に収納。丈夫なマチ付きポケット
サイズA4タテ 乳白 仕様固定式、台紙なし 幅(mm)237 厚さ(mm)(表紙)0.9 高さ(mm)304 タイプタテ型 材質(表紙)PP
1冊
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。
サイズA4タテ 仕様固定式、台紙なし 付属品インデックスラベル1枚 幅(mm)254 高さ(mm)311 タイプタテ型 穴数専用6穴 材質(表紙)PP とじ具の種類スティック式
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。
サイズA4タテ 付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚 高さ(mm)316 タイプタテ型 穴数4穴 材質(表紙)PP とじ具の種類リング式
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズA4タテ 幅(mm)47 高さ(mm)313 質量(g)577 奥行(mm)280 穴数4
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表紙がふくらまないセパレート溶着ポケット。 厚手のポケットが冊子をしっかりと収容します。 分類表記に便利なインデックス・タイトルシール付。 小物やレシートを保管する内ポケット、マチ付ポケット付。
用途取扱説明書や保証書などの保管・整理に便利 ホワイト サイズA4-S ポケット数20ポケット
1冊
949 税込1,044
当日出荷

取扱説明書ファイル専用リフィールです。
サイズA4タテ 乳白 穴数30(2穴・4穴兼用) タイプタテ型 材質透明PP製
1冊(4枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズA4タテ 高さ(mm)304 奥行(mm)237
1冊ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚 タイプタテ型 材質(表紙)PP
1冊
878 税込966
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。
厚さ(mm)60
1冊
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
サイズA4 厚さ(mm)50 縦(mm)260 横(mm)347
1冊
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボリュームに応じて幅を調整できる、自立・開放型ポケットファイルです。アコーディオンタイプ。
サイズA4 グリーン購入法適合
1冊
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

4穴封筒タイプの取扱説明書ファイルの替紙 マチ付きでまとめて収納可能
サイズA4-S 材質ポケット/R-PP 穴数2・4穴対応 最大幅(mm)8 外寸横幅(mm)247 内寸法(縦×横)(mm)300×225 外形寸法縦(mm)306
1パック(5枚)
509 税込560
当日出荷

丈夫なポケットで厚みのある冊子や書類などの整理・保管に最適。ファイルが逆さになっても、収納物が脱落しにくい安心設計。厚い素材のマチ付きポケットなので、厚みのある冊子類にも対応。
用途オフィス・家庭・学校でビジネス資料、企画書、商品カタログ、各種パンフレット、定期購読誌、領収書、教材、レポートなどの収納におすすめ。 サイズA4タテ 仕様固定式、台紙なし 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)239 高さ(mm)311
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(600枚)ほか
4,898 税込5,388
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーファイル モノタロウ 動画あり
透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理 寸法(縦×横)(mm)307×231 材質表紙/PP、ポケット/PP 厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚) サイズA4タテ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1冊
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1部
1,298 税込1,428
4日以内出荷

はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2 材質ポリプロピレン クリア サイズA4 寸法(縦×横)(mm)310×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。 取扱説明書をいれるメインのA4ポケットに加えスリットポケットにより取扱説明書と付属書類をまとめて収納できます。 便利なインデックス付きです。
サイズA4 ポケット数16 収納枚数(枚)(1ポケット)約10
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキットマン 取扱説明書ファイル専用追加ポケット。ポケットは斜めカット形状だから小さなサイズも出し入れがスムーズです。取扱説明書本体と一緒に付属の保証書やCD-ROMも収納可能。
サイズA4タテ 乳白 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)303 タイプタテ型 穴数6穴 シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10 アズワン品番64-8830-46
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

4穴3ポケットタイプの取扱説明書ファイルの替紙 取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができる マチ付きなので、厚めの取扱説明書も収納できます
サイズA4-S 材質ポケット/R-PP 穴数2・4穴対応 最大幅(mm)8 外寸横幅(mm)247 内寸法(縦×横)(mm)300×214 外形寸法縦(mm)306 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(保証書用ポケット)200×130、(CDポケット)130×130
1パック(5枚)
659 税込725
欠品中

2冊パック 背幅が変わる/書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 書類が少なくてもかさばらない/書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。使い始めから、コンパクトに保管できます。 書類が多くてもかさばらない/大量の書類を入れても、書類が丸まることなくすっきり収容。ファイルが膨らまないので、表紙もぴったり閉じることができます。 丈夫なマチ付きポケットで、厚手の冊子もしっかり収容できます。 取扱説明書を入れるメインのA4ポケットに加え、スリッ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×266×312 ポケット数16
1セット(2冊)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ。マチ付。
用途ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ、マチ付 仕様A4-S 2・4・30穴 / 1冊5枚入 材質【ポケット】PP 0.2mm厚 寸法(mm)140×215×15(1段分の収容サイズ)【5枚入パッケージ袋】302×237×10
1冊
769 税込846
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)マニュアルまるごとポケット
マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。
1冊(4枚)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアポケット 0.06mm 標準タイプ モノタロウ 動画あり
標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.06 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
499 税込549
当日出荷

1個
439 税込483
61日以内出荷

SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。
用途取り扱い説明書。 材質 サイズA4 ページ数10ページ
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,926 税込4,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。 仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32 バルブ型式SY-5 呼び径(A)10 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
3,568 税込3,925
当日出荷

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,893 税込4,282
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご使用時には取り扱い説明書をよく読んでご利用ください。
寸法(mm)30×20 規格30×20
1個(500個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様A4サイズ
1冊
739 税込813
4日以内出荷

地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄 寸法D(mm)47
1個
779 税込857
当日出荷

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-6 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
3,893 税込4,282
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。 ※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも アイボリー 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 操作位置 取扱説明書(1.47MB)
1台
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V電池(50mA負荷) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗) 導通テストしきい値以下でブザー
1台ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22 寸法A(mm)85.7 寸法B(mm)45 許容伝達トルク(N・m)1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6 セットスクリュー長さ(inch)1 セットスクリュー本数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)