スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。
下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm
セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2
ノッチ数20
適合ブラケットPraxis Works(R) M30
適合シャフト径(Φmm)30
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。
叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。
材質/仕上S50C
高さ(mm)95
上面幅(mm)50
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325
質量(g)400
頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番284-9020
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)99.7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番456-7919
長さ(mm)(前面)15
全長(mm)255
質量(kg)10
高さ(mm)145
上面幅(mm)65
上面長(mm)155
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鋼製
材質SC450
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812
長さ(mm)58
幅(mm)108
質量(kg)1.75
高さ(mm)108
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー
頭径(mm)18
全長(mm)330
材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)250
頭部長(mm)105
持ち手木柄タイプ
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
関連キーワード