45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり 仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT) トラスコ品番851-6163 材質高抗張力鋼 質量(kg)30.3 使用荷重(kg)400~2000
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり 仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT) トラスコ品番851-6162 材質高抗張力鋼 質量(kg)21 使用荷重(kg)200~1000
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5 奥行(mm)143 柄長さ(mm)900~1580 収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業 適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6 奥行(mm)143 柄長さ(mm)900~1580 収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)14
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
欠品中

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP 寸法50 連続使用温度(℃)40
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)39
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
27,980 税込30,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
15,980 税込17,578
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール 荷重(t)14
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール 荷重(t)14
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
24,980 税込27,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)2
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)20
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400 荷重(t)2
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)20
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)25
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400 荷重(t)2
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)2
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)25
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)14
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)25
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)2
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)14
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)20
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)25
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)2
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)14
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)20
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。 材質木柄・鉄 幅(mm)90 高さ(mm)110
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プラレベルクサビ
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)