別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅W(mm)25
長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)1点止め
厚さ(mm)5
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)2点止め
厚さ(mm)5
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ベージュ
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
形状ホットフレア治具台座
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など
寸法(mm)図面通り
材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)
製品質量(g)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法H(mm)3
寸法t(mm)5
寸法E(mm)19
寸法W(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64
寸法B(mm)25
寸法P(mm)46
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:60
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量270g/基
ベース幅(mm)98
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅W(mm)25
長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)
色白
質量(g)台座:50
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
高さ(mm)300
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:60
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量270g/基
ベース幅(mm)98
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
高さ(mm)300
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量180g/基
ベース幅(mm)98
関連資料施工要領書
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維
毛丈(mm)40
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色グレー
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ベージュ
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色アイボリー
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色グレー
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタン操作がソフトに行えます。
CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。
(取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)70
1個
¥434
税込¥477
5日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。
明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24
段数2
色赤/緑
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
保護等級IP53
消費電力(W)1.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。
セット内容本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ
材質【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン
質量(g)約980
直径(Φcm)【外形寸法】約55、(台座)約32
耐荷重(kg)90
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質ルーバー本体:ASA・PP等
別売りのパフェやゼリーなどにお使いいただけるカップの台座です。
材質GPPS
寸法(mm)口径22×底径70×H15
1個(10個)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
別売りのパフェやゼリーなどにお使いいただけるカップの台座です。
材質GPPS
寸法(mm)口径22×底径60×H15
1個(10個)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ