透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)8
液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番65-2163-88
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
プレスプレート2枚付属
能力(t)12
ストローク(mm)175
質量(kg)48.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
作業面寸法(mm)0~610
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
台座(2WAY Z)を使う事で様々な陳列が簡単に行えます
用途陳列用板。
材質メラミン、シリコン
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
許容荷重(kg)600
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM12
台座径(Φmm)75
直径(Φmm)1100
高さ(mm)102
質量(g)本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)900~1100
材質(羽根)プラスチック
材質(シャフト)アルミ
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス
適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)
ドリル径(Φmm)10~13
適合径(Φmm)(ホルソー)35
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。
ケーブルを傷つけません。
仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用
適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用
ドリル径(Φmm)9~13
適合径(Φmm)(ホルソー)42
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
適合サイズCD-16DEF、22DEF
寸法h(mm)5.4
1パック(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付
適合送りエンド(Gタイプ)
ドリル径(Φmm)10~13
適合径(Φmm)(ホルソー)35
適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
1セット(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
プロジェクターなどの物を置く事が出来るトレイタイプの伸縮式スタンドです。スタンド(伸縮式)、台座プレート、トレイの3つで構成されています。スタンドは伸縮設計を採用しており、高さは80~145cmの間で調整でき、家庭、ホテル、オフィス、講堂、会議室、教室など様々な場所での使用に対応しています。スタンドの上部側は3/8インチ取り付け用ネジとなっており、取り付けは簡単です。スタンドの上部側は雲台やホルダーなどが3/8インチのネジ穴の規格であれば付け替え可能です。トレイ内側接地面から外枠までの高さは8mm。コード固定用グリップが2つ付属。台座プレートはしっかりとした厚みと重量、直径30cmの作りによりスタンドを安定させています。
質量(kg)トレイ:0.95、台座プレート:4
直径(Φmm)ポール:25
高さ(mm)800~1450
トレイサイズ内寸:幅230×奥行230×高さ8mm、外寸:幅250×奥行250×高さ21mm
台座径(Φmm)台座プレート直径:300
総質量(kg)6
1個
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250~407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)355×150×150
色ブラック
質量(g)950
タイプ伸縮スタンドタイプ
角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360
対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)
アーム長さ(mm)250~407
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10
ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番256-2404
材質アルミ合金、ABS樹脂
高さ(mm)175
接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ
品名昇降機能付クランプ
縦(mm)69
横(mm)217
取付ねじ径(inch)三脚:5/8
昇降幅(mm)75
取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学
セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1
材質ABS/金属
色ホワイト
電圧DC 5V/1A
質量(g)144
消費電力(W)最大5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150
連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
風量弱・中・強(3段階)
充電時間2.5時間
保証期間6か月
バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。
Di2ジャンクション台座付き。
フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)7
径(Φmm)31.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
色々なディスプレイに大活躍してくれるケーキスタンドです。華やかなケーキや焼き菓子、そしてお花だって飾ると絵になるケーキスタンド。平らなプレートに並べるよりも台座のあるケーキスタンドはちょっと特別。それはまるでドレスを着たように美しく、美味しそうに見せてくれます。
材質陶器
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)284×130(台座:110)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ