用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr:台形ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
材質SS400相当
規格TR
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート
トラスコ品番825-9409
全長(mm)90
呼び寸法TR8×1.5
下穴径(Φmm)6.6
山数8
ねじ長さ(mm)45
シャンク径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)4.9
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
関連キーワード