汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4199
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
・接続部はナット回転式です。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質TPE
色ライトグレー
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)約Φ8.3×22
液性中性
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄
外形寸法(mm)W520×L590×H580
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所
材質ポリエチレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164
アズワン品番64-5154-11
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。
髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ
商品タイプ本体
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。
一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50
寸法幅200×奥行200×高さ330mm
動力手動
排水菅・トイレのつまりを取り除きます
洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します
いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。
トラスコ品番137-1741
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途排水管のつまり取り用
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び40A(排水側)
アズワン品番64-7853-51
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-32
1個
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-45
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用
トラスコ品番137-1744
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
質量(g)503
タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能
トラスコ品番523-7238
質量(kg)0.7
材質(本体)プラスチック
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ