14,176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイコー調理台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メイコー調理台
キッチンスペースを有効活用
アイボリー 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)460 間口(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

東洋アルミエコープロダクツ耐熱調理台ボード
アルミはくを使用していますので、軽くて熱に強い構造になっています。どんなキッチンにも溶け込むナチュラルテイストのおしゃれなデザインです。大判サイズなので、大きなお鍋やフライパンもゆったり置けます。また、調理台の汚れもしっかり防ぎます。
材質外面板/アルミニウムはく、中芯/アルミ蒸着ポリエステル貼りダンボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×265×40
1個
459 税込505
当日出荷

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで油汚れもサッと落とせる
用途台所用合成洗剤。野菜、果物、食器、調理用具用。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分界面活性剤(21%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、安定剤 トラスコ品番385-5503 タイプ液体 シリーズチェリーナ 液性中性 使用の目安水1Lに対して1.5mL 関連資料(2.94MB) (0.34MB)
1本(4.5L)
1,998 税込2,198
当日出荷

リケンファブロカモメパック台所用中
食品の保存冷凍に便利なポリ袋。中サイズ
厚さ(mm)0.02 寸法(mm)250×350 透明 サイズ
1パック(50枚)
179 税込197
5日以内出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。 種別屋内かべ用塗料 タイプゼロVOC塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カネヨ石鹸台所用洗剤
豊かな泡立ちで、ベトついた油汚れもスッキリ。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性中性 成分界面活性剤(18%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤 香りライムの香り
1個(4L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 左勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 右勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。
材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)120×57×33 本体質量(g)10 適合用途食器洗い
1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンド(マイセット)調理台
引出し1段 右吊元扉のみ
高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

台所リモコン
用途給湯専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×120
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンド(マイセット)隅調理台
右吊元扉のみ
高さ(mm)800 奥行(mm)550 間口(mm)750
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成界面活性剤や香料、着色料、酸化防止剤を使用していない無添加せっけん。手肌もしっとり。食器はもちろん、まな板やスポンジ、ふきんまでこれ一つで洗えます。スポンジ除菌ができます。(全ての菌を除菌するわけではありません)排水された石けんは、短期間で水と二酸化炭素に生分解されるので、環境にもやさしい商品です。
タイプ固形 商品タイプ本体
1個(110g)
139 税込153
翌々日出荷

三菱マテリアルホルダ(左勝手)
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切込み角度(°)95
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
欠品中

台所リモコン
用途高温水供給式 質量(kg)0.228 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×120 関連資料(0.17MB)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個(450mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(天板)ステンレス(SUS430 ) 取手ABS樹脂(アイボリー色) 材質(キャビネット)木製
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンド(マイセット)薄型 調理台
右吊元扉のみ 引出し1段
高さ(mm)800 奥行(mm)460
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリナップ調理台 すみれ
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(NSSC180) 取手ABS樹脂(グレー色)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリナップ調理台 さくら
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(NSSC180) 取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タカラスタンダードアーバス 調理台
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)800 奥行(mm)560 材質(扉)ホーロー
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリナップ調理台 SK
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り) 材質(天板)ステンレス(SUS304) 取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部) 材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。 詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。 手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。 すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。 昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。 スポンジ除菌も致します。
商品タイプ詰替用 液性弱アルカリ性 タイプ液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32
1個(275mL)
279 税込307
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)