表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)導電性ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性導電性
材質(荷台)導電性ポリプロピレン
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別完成品
材質(車輪)導電性ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性導電性
材質(荷台)導電性PP樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。
材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)導電性ナイロン樹脂
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
特性軽量、導電性、滑り止めゴム付
材質(荷台)導電性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
材質(車輪)導電性ゴム
キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
材質(荷台)スチール/粉体塗装
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品
材質樹脂
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
特性導電性
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。
材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)導電性ナイロン樹脂
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
特性軽量、導電性、滑り止めゴム付
材質(荷台)導電性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業
トラスコ品番273-6276
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)導電性ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
特性導電性
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)導電性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
トラスコ品番464-7891
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
トラスコ品番464-7912
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)導電性ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)-
キャスター金具スチール
特性導電性
材質(荷台)導電性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
質量(kg)2.76
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)導電性ゴム
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)導電性PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
種別コンテナ・箱台車
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
特性導電性
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
トラスコ品番464-7858
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様組立式
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)120
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番389-9578
形状自在
質量(kg)0.33
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
車輪幅(mm)25.5
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
許容荷重(N)599.7
許容荷重(daN)60
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自在旋回仕様の金具です。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
導電性タイプは精密機械など、静電気による影響が懸念される製品で使用される場合におすすめです。誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。【試験方法】JIS A 1450 帯電性試験 。試験室の室温度:20℃ 30%RH(カケンテストセンターによる試験データ、規格値ではありません)
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。
1箱(20枚)
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。
長さ(m)10
厚さ(mm)2
幅(m)1
材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)29.5
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。
低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。
温度変化に対応できる安定した導電性能。
ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
付属品導電性マット用ステッカー(5枚)
厚さ(mm)2
質量(kg)29
色グレー
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2
抵抗値10^6≦R≦10^7Ω
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
色黒
仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく
質量(kg)54
寸法(m)1.22×12.2
1巻
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
厚さ(mm)2
色ブラック
付属品3090 スナップ、3040 接地用コード
コード長さ(m)(グランドコード)4.5
先端形状(アース)圧着丸端子
表面抵抗値(Ω)1×106
RoHS指令(10物質対応)対応
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。別売りブレーキが取付可能です。
用途静電気を嫌う箇所。
適合ストッパーセット:LSH-2SET
トラスコ品番464-7874
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)600
高さ(mm)234
タイプハンドル固定式
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)880
キャスター径(Φmm)150
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
トラスコ品番464-7831
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色グリーン
厚さ(mm)2
トラスコ品番364-0914
セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)7
長さ(m)2
接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω
アズワン品番9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)600×400×118
質量(kg)2.7
キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)100(均等荷重)
アズワン品番4-5784-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)制電性ウレタン
ストッパー回転ストッパー
導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
¥119,900
税込¥131,890
8日以内出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
金具仕上ステンレス
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)MCD
ストッパーなし
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)導電性MCナイロン
ストッパーなし
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)導電性MCナイロン
ストッパー回転ストッパー
自在旋回仕様のステンレス製金具です。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0476
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ