39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg)約3 材質(テープ)ナイロン 材質(フック)ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319 適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート 材質再生PP樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)60 奥行(mm)12 タイヤタイプ30
1パック(4個)
599 税込659
当日出荷

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番828-5076 材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g)880 タイプ屋外使用可 ベルト幅(mm)30 使用温度範囲(℃)-10~50 ベルト長さ(m)3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様クロスフック 材質(ベルト)ナイロン(黒) ベルト厚(mm)0.5 マグネットネオジム磁石2個付 適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クルりんフック 回転タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン 仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き 幅(mm)約48 全長(mm)約80 質量(g)24 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20~40 フック内径(Φmm)約32
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クルりんフック カラビナタイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 仕様カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm)約50 全長(mm)約100 質量(g)28 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20~40 フック内径(Φmm)約30
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルりんフック 固定タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様固定タイプ 幅(mm)約48 全長(mm)約60 質量(g)14 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径15~40 フック内径(Φmm)約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860 付属品フック4本 材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂) ブラック 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷

本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン 質量(kg)対象物質量:200以下 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W87×D175×H112 入数(個)1 取付可能幅(mm)台車背板/100~150 ベルト長さ(cm)310
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。 ブルー 厚さ(mm)0.3 仕様防水仕様 材質ナイロンオックス
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
1袋(8個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。取り外しはレバーを押すだけ。左右に360度回転するフック。
用途ベビーカー、園芸などにお使いください。 耐荷重(kg)1.5 材質ナイロン樹脂
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーゴム モノタロウ 動画あり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。 仕様防水性あり 材質ポリエステル グレー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプT形3路
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ストッパーゴム(磁石入り)
エコ商品
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターサイドバスケット
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。 間口×奥行共に広く使い易いサイズです。
用途運搬保管業務全般 網目(mm)5×5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとして トラスコ品番631-7671 材質PET樹脂 幅(mm)30 縦(mm)235 横(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
578 税込636
当日出荷

エヌケーキャリーキャスターサイドバスケット
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。 間口×奥行共に広く、A4サイズに適合した使い易いサイズです。 着脱も簡単です。
用途運搬保管業務全般 網目(mm)5×5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6526 材質スチール 幅(mm)270 高さ(mm)147 質量(g)350 奥行(mm)80 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6518 材質スチール 幅(mm)260 高さ(mm)147 質量(g)300 奥行(mm)80 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6534 材質スチール 幅(mm)232 高さ(mm)120 質量(g)140 奥行(mm)66 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6496 材質スチール 幅(mm)114 高さ(mm)135 質量(g)190 奥行(mm)114 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6500 材質スチール 幅(mm)195 高さ(mm)120 質量(g)210 奥行(mm)114 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)63
1個
1,660 税込1,826
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイワプロ伸縮ゴムロープ
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
ブルー/ブラック ロープ径(Φmm)6
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止 材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール 最大使用荷重(t)0.5
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
22,000 税込24,200
3日以内出荷

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる) 高さ(mm)脱輪防止壁:38 最大荷重(kg)300
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押しつぶされてもほぼ原型に復元する優れた耐久性。取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。別売りのドーリー(専用台車)を使い、スムースな運搬が可能。両持ち手にゴミ袋を引っ掛けることが可能。空気が抜けやすいスリット入りで、ゴミ袋が取りやすい構造。
仕様ラウンドブルートコンテナブルー トラスコ品番836-2845 質量(kg)1.4 高さ(mm)435 外径(mm)397 2018年トラスコ掲載ページ9 0507
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

トラスコ品番837-1165 適合機種LF-3037 セット内容固定用ねじ2本 材質スチール(3価クロメートメッキ) 質量(g)20 板厚(mm)3.2mm 縦(mm)32mm 横(mm)30mm
1枚
439 税込483
当日出荷

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷