40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 天板形状合せ板 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 材質(車輪)天然ゴム ブレーキ有無あり キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル) 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に 質量(kg)5.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR タイプブレーキ付 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)800 ブレーキ種類フットブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)635 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)高性能プラスチック 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台が樹脂製なので軽量です。スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)165 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)165 荷台寸法(mm)720×465 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)860 商品番号104-2771 アズワン品番64-6744-84 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

本体アルミ製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しており、軽量です。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)です。ブレーキ付き(ステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有り 材質(車輪)エラストマー車輪 積載荷重(kg)150 キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個 材質(ハンドル)アルミ 材質(荷台)アルミ
1台
78,980 税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマーゴム ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)869 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミ キャスター金具スチール 特性省音、軽量 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー タイプ静音シリーズ・ストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 省音キャスターではありません。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)300 ブレーキ種類フットブレーキ キャスター金具スチール 特性軽量 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 音量標準 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(キャスターカバー)強化プラスチック キャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール 特性騒音対策、防錆 騒音対策あり 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)865 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境静音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 動画あり
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)15.6 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて静かな樹脂製台車。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。ブレーキはゴムが擦り減ってもブレーキの利きが変わらないギアロック式。大手運送会社様での採用実績多数あり。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無あり キャスター固定×2個、自在×2個(固定側2輪ギアロック式) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)905 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)950 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)11.3 車輪径(Φmm)Φ100ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)915 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応 仕様手ブレーキ式 トラスコ品番792-1276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)860 騒音値(dB)40 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応 仕様手ブレーキ式 トラスコ品番792-1250 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)860 騒音値(dB)40 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

坂の多い場所からの安全な搬送などに適したドラムブレーキ付き台車です。 軽量タイプで取り回しのしやすい台車です。 坂の多い場所の安全走行などに。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40●色:ブルー●長さ(mm):910●幅(mm):600●高さ(mm):220●ハンドル高さ(mm):890●キャスター径(mm):130●完成品●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン(PP)●原産国:日本●コード番号:317-4057 ブルー 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)300 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ドラムブレーキ アズワン品番67-5633-99 特性軽量、静音、騒音環境基準値(40db)以下 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー:KW-GJS 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)125 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウルティマラバー ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)920 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミニウム 特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き 荷台寸法(奥行)(mm)720 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm)180 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

強度も抜群のプラスチック台車
材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×895×315 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×760×240 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター固定×2、自在×2 最大外形寸法(mm)760×480 床面高さ(mm)135 押手高さ(mm)925 荷台寸法(幅)(mm)480 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)620 騒音対策 ブレーキ/ストッパー 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
28,300 税込31,130
翌日出荷