他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無
材質ナイロン
台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に
材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE
質量(kg)約0.5
色赤/黒
寸法(幅W×高さH)(mm)400×390
耐荷重(kg)3
適合幅(mm)約250~570
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類ダストカー
材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)青
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。
材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)445×255×620(115)
高さ(mm)620
キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620
高さ内寸(mm)115
材質(ハンドル)ステンレス304
特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
台車バッグ
モノタロウ
¥899
税込¥989
台車のデットスペースを活用します。台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。強力マグネットで台車に張り付きます。簡単装着・持ち運びに便利です。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。
トラスコ品番362-9449
材質ポリエステル
質量(kg)0.29
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×365×315
耐荷重(kg)1.5
取付け方法マグネット
生地厚(mm)0.5
取付可能幅(mm)最大700
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に
材質ポリエチレン
色透明
タイプ簡易タイプ
厚さ40μ
粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)450×510×620(115)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有
材質ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855
キャスター径(Φmm)100
こんなお得な商品も!
カゴ台車用PEカバー
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。
簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。
付属品仕切板(大1枚・小4枚)
トラスコ品番496-4489
適合機種(背板厚)最大15mmまで
材質ポリプロピレン
色緑
質量(g)568
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×98×172.5(フック部除く)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
運搬台車用のポケットバックです。レギュラータイプの台車のハンドルにのみ装着可能です。
大容量で手荷物の収納に便利です。
雨よけのカバーが付いており、雨天時の雨による濡れを防止します。
ベルクロで固定するだけなので、簡単に装着が出来ます。
用途台車に手荷物を収納することが出来ます。
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)175
色シルバー
高さ(mm)690
奥行(mm)285
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
タイプフラット式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
特性サイレント仕様
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。
トラスコ品番699-7158
セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
長さ(mm)480
均等荷重(kg)150
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)
最大積載量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820
ハンドル高さ(mm)1280~1820
最大角度範囲(°)ハンドルポール:180
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280
傾斜角度(°)[適合最大]35
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬
質量(kg)6.4
高さ(mm)1040
積載荷重(kg)80
幅(cm)荷台:50
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)
全幅(cm)50
奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+PU
車輪径(Φmm)80
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
タイプフラット式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
特性サイレント仕様
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
材質(荷台)SUS304
セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)。本体:スチール・ゴム。最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途セフ台車用交換用キャスター
付属品ネジ4本・袋ナット4個
適合機種タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン
質量(g)75
構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
関連キーワード
1
2
3
次へ