カテゴリ

  • 塗料(301)
    • 多用途(33)
    • ホビー用塗料(156)
    • 鉄部(6)
    • 下地材/プライマー/シーラー(16)
  • 塗装・養生・内装用品(149)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
主な用途
かわら屋根・その他・ガラス・コンクリート・アスファルト・トタン・プラスチック・外カベ・塀・室内カベ・天井・室内床・屋内木部・屋外木部・木部・浴室カベ・天井・発泡スチロール・粘土・紙・鉄部・非鉄金属
使用場所
屋内・屋外
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合成樹脂塗料」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの9種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ダークブラウン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの8種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水オリーブグリーン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの7種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ランプブラック種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの6種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水トープグレー種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの5種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水レグホーンベージュ種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの4種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ミルクバニラ種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの3種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ニューホワイト種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの2種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水ホワイトグリーン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの16種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水インディゴブルー種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの15種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水パウダーブルー種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの14種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水クロッカス種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの13種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水チェリーレッド種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの12種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水マローピンク種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの11種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水セピアブラウン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの10種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水コルクブラウン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
水性コンクリート・トーン アサヒペン水性コンクリート・トーンアサヒペン
2,498税込2,748
1個(1L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
すべり止めスプレー アサヒペンすべり止めスプレーアサヒペン
1,398税込1,538
1本(300mL)
3日以内出荷
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60透明(クリヤ)容量(mL)300質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
”塗料用シンナーA” Kansai”塗料用シンナーA”Kansai
15,980税込17,578
1缶
当日出荷
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性・合成樹脂系塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄。トラスコ品番457-8872材質有機溶剤容量(L)16
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
6,598税込7,258
1個(1.8kg)ほか
3日以内出荷
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物関連資料(1.75MB)
スモールローラー オリーブ 好川産業スモールローラー オリーブ好川産業
389税込428
1本
翌々日出荷
飛散を抑え含み吐き出しが良好マイクロファイバーに比べ耐久性と膜厚を確保生地の弾力があり塗料が配りやすくヘタリにくい
用途内装、外装、鉄部、防水、ウッドデッキ、屋根、床、仕上げタイプ無泡毛丈(mm)20適合塗料水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステイン入数(本)1
ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー 大塚刷毛製造ワンタッチ MICRO ACE レギュラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁形状レギュラー適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂筒径(Φmm)Φ38素材ポリエステル・ウーブン適合ハンドルワンタッチタイプ
ホワイト万能 スモールローラー 10本パック 大塚刷毛製造ホワイト万能 スモールローラー 10本パック大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1パック(10本)
翌日出荷
お得な10本入りパック
適合コンクリート ・モルタル・サンディング ・スレート・トタン ・鉄部 ・内壁形状スモール毛丈(mm)13サイズ(inch)6適合塗料反応硬化 ・EP ・シーラー・トップ ・NAD・合成樹脂 ・床筒径(Φmm)Φ17素材ポリエステル・ハイパイル適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
TB-8 高粘度 (60Hz) 精和産業TB-8 高粘度 (60Hz)精和産業
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800W最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業TB-8 高粘度 (50Hz)精和産業
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ロータリーチップセット(3140)、ブルーホース(3/8)30m、ホッパー60N-60質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
TB-8 トップ (60Hz) 精和産業TB-8 トップ (60Hz)精和産業
369,800税込406,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800W最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
TB-8 トップ (50Hz) 精和産業TB-8 トップ (50Hz)精和産業
369,800税込406,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
SP-101GE (C) 精和産業SP-101GE (C)精和産業
689,800税込758,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
SP-101GE (B) 精和産業SP-101GE (B)精和産業
669,800税込736,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
SP-60GE (C) 精和産業SP-60GE (C)精和産業
449,800税込494,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-60GE (B) 精和産業SP-60GE (B)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント)Hi-CR下塗 白(無鉛)ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など)規格JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント荷姿20kg石油缶仕上平滑機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆時間塗り重ね:16時間以上(23℃)主な用途木部標準使用量1缶当たり:118~143(m2/缶)希釈剤塗料用シンナーA工程下塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5146mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾施工内容はけ、ウールローラー取扱説明書製品使用説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
徳用合成ボイル油 ニッペホームプロダクツ徳用合成ボイル油ニッペホームプロダクツ
2,798税込3,078
1缶
当日出荷から4日以内出荷
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途合成樹脂系塗料の希釈に。成分油脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性トタン屋根用 14L ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 14Lニッペホームプロダクツ
15,980税込17,578
1缶
4日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
油性トタン屋根用 7L ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 7Lニッペホームプロダクツ
7,998税込8,798
1缶
4日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)7主な用途トタン塗布面積(m2)約80~120使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
油性トタンつやありペイント 14kg ニッペホームプロダクツ油性トタンつやありペイント 14kgニッペホームプロダクツ
15,980税込17,578
1缶
4日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番859-9499マルーンレッド容量(L)13.2主な用途トタン塗布面積(m2)180使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
(新)エポキシ刷毛 防水用 大塚刷毛製造(新)エポキシ刷毛 防水用大塚刷毛製造
649税込714
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
用途建築塗装 防水用形状筋違主な用途建築塗装 防水用
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら