456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0 T2G1 【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH 厚さ(mm)4 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
51 税込56
翌々日出荷

4.0 T2G2 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)4 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
49 税込54
翌々日出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド カスタマイズ可
材質MDF材 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)4 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
31 税込34
4日以内出荷

【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)4 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
59 税込65
4日以内出荷

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1組(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)4 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
60 税込66
4日以内出荷

ノーブランドシナ合板 片面
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工 長さ(mm)1825 幅(mm)915 規格T2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
182 税込200
当日出荷

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

クトクマーケティング天然木化粧合板 クトクファンシー
エコ商品
厚さ(mm)4 関連資料(0.23MB) グリーン購入法適合
1箱(12枚)
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)メラミンパテ板
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。 ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質メラミン 収納寸法(mm)下部:刃幅120~180、上部:刃幅210~300
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.8以下 耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
1セット
88 税込97
当日出荷

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT034 性能認定S10A03-02
1セット
349 税込384
当日出荷

24.0 T2G1 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
231 税込254
翌日出荷

【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に 長さ(mm)50~2200 幅(mm)50~1200 厚さ(mm)4 サービス分類オーダー・加工
1枚
160 税込176
5日以内出荷

1枚
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(8枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

24.0 T2G2 【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
228 税込251
翌々日出荷

1枚
580 税込638
翌日出荷

1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 シルバー 種類支持金具 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
299 税込329
3日以内出荷

1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
639 税込703
3日以内出荷

ナウナウボタン(清原)ウッドボタン 合板 4つ穴
ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
1袋(18mm×4個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナウナウボタン(清原)ウッドボタン 合板 2つ穴
ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板) こげ茶
1袋(18mm×4個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
1袋(20mm×4個)
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 段数13段 全長(mm)75 材質コバルト 適正回転数(min-1)600~900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
1袋(20mm×4個)
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
1袋(20mm×4個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 段数10段 全長(mm)85 材質コバルト 適正回転数(min-1)300~600
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12 段数9段 全長(mm)70 材質コバルト 適正回転数(min-1)600~900
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷