厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)15
質量(kg)11.1
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
用途家具木工など
材質オールファルカタ合板
規格T2G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。
材質スーパーダイマNSDC570
付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本
寸法(mm)100×45
表面処理亜鉛合金
板厚(mm)0.6
短期許容引張耐力(kN)5.2
N値1.0以下
告示1460号第2号は
建材試験センター第10A2964号
1セット
¥72
税込¥79
当日出荷
スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。
材質スーパーダイマ NSDC570
仕様合板仕様
付属品YA-S75×6本
規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108
使用接合具皿ビス
告示1460号第2号は
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。
付属品YA-S75×8本(ブラック)
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
寸法(mm)100×60
表面処理Z27
板厚(mm)2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
軽量性と堅牢な保護を両両立。GATOR Cases GRB-4U ラックバッグは、4Uサイズのラックマウント機材をスマートかつ安全に運搬するための、プロフェッショナルなソフトラックケースです。内部には9mm厚の合板キャビネットが組み込まれ、その周囲をパッド入りの600デニールナイロンで覆うことで、軽量ながらも優れた耐久性と衝撃吸収性を提供します。フロントとリアのジッパー式フラップは機材へのアクセスを容易にし、接続作業もスムーズ。豊富な外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納でき、ヘビーデューティーショルダーストラップとパッド入りキャリーハンドルで、移動の多い現場でも快適に機材を持ち運べます。軽量かつ堅牢な9mm厚合板キャビネットを、パッド入り600デニールナイロンで覆った構造。4Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。フロントとリアにジッパー式フラップを備え、機材への迅速なアクセスと接続を可能にします。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な大きな外部アクセサリーポケットを装備。持ち運びをサポートするヘビーデューティーショルダーストラップと2つのパッド入りキャリーハンドルを装備。内部にはスレッド付きラックレールがあり、ラックマウント機器をしっかりと固定。ツアーや頻繁な移動を伴う使用に耐えうる設計。ラックマウント用ネジが付属しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース、オーディオラック。型番: GRB-4U。ラックユニット数: 4U。素材: 9mm合板 (内部構造)、600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)。外寸:。長さ: 16.5インチ (約41.91 cm)。幅: 21.25インチ (約53.98 cm)。高さ: 9.75インチ (約24.77 cm)。内寸:。長さ: 14.0インチ (約35.56 cm) (ラックレール間奥行き)。幅: 19.0インチ (約48.26 cm)。高さ: 7.0インチ (約17.78 cm)。重量: 13.0ポンド (約5.9 kg)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503479
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ケース仕様
トラスコ品番829-0721
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)940
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(200本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、
またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。
頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
ねじ部は一条ねじ。
材質鉄
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。
材質ハイス鋼
シャンクT
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼
パテベラとしては最適なハガネ鋼を使用し、先端スキしたパテ塗りに適したしなりを持つパテベラです。
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
ステンレスブレードをスキ研磨していますので適度なしなりが得られます。
さらに表面を磨いて仕上げてありますので、パテのかき落としも容易です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ブレードの長さを短くし、柄の部分をスリムにしたステンレス製の軽量地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
用途ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408]
充電時間(分)60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×248×63
質量(kg)2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級IP56
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード
トラスコ品番422-9193
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。
ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
色掲示板面:グレー
外寸法・高さ(mm)900
材質掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋外用
出幅(mm)130
関連キーワード
1
2
次へ