裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
ハイパーフレーム用の吊り下げ金具(三角カン+ネジ+プレートセット)です。1個単位での販売となります。
用途フレームの部品
再生紙使用マーク適合
1セット
¥159
税込¥175
8日以内出荷
設置タイプのグラスラック。
丈夫なクローム製ボールを使用。
3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
レールタイプ1連
材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ
対応幅(mm)(台座)85
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg)15.2
耐荷重(kg)(最大)180
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)1530
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.4
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途パーテーション
仕様完成品
付属品田の字フレーム×2
材質金属(スチール)
幅(mm)900
質量(kg)着4.3
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)30
塗装粉体塗装
脚の種類固定脚
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99
税込¥109
翌々日出荷
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34
全質量(kg)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150
色(本体)クロームメッキ
高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
長さ(mm)1000
軽量で扱いやすく、手ごろな価格の前開き式ポスターパネル。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
機能ロック機構付
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。
付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。
本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。
600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。
LEDで明るく光ります。
用途飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に
付属品吊りパイプ1000mm×2本
材質フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示:574×574
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×600
色(本体)ブラック
面板寸法(W×H)(mm)592×592
1個
¥94,980
税込¥104,478
29日以内出荷
吊戸棚下のスペースを活用。
1人分の量にぴったりサイズ。
棚から吊り下げられるため、圧迫感が無い作業スペースが確保可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
お皿を立てておけるので水切れがよいです。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。
材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂
寸法(mm)約360×225×365
色ホワイト
質量(g)1000
段数1段
耐荷重(kg)約3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ライトがあっても吊り下げ可能。
電気が邪魔してかけられないという問題を解消。
ラップも収納可能。
まな板・水切り・調味料ラックを置ける幅。
ラック自体に吊り下げることができるので、他の商品との組み合わせで、ライトをよけながら棚の下のデッドスペースを有効活用可能。
対応する棚の幅:内寸約55.5cm以上。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。
材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂
寸法(mm)約545×81×150
色ホワイト
質量(g)1000
耐荷重(kg)約8
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に
付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本
トラスコ品番257-4090
材質フレーム:アルミダイキャスト
形状天吊固定
色白
耐荷重(kg)1~6
アーム長さ(mm)1871
画面サイズ24インチまで
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。薬剤などを使用しないので、無害で安心です。
用途害鳥、鳩、カラス除けとして。
仕様引っ掛け紐付き、両面印刷
材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄C
サイズ(cm)幅約21/高さ約30.5
1セット(2枚)
¥1,980
税込¥2,178
8日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
高さ(mm)20
寸法(Φmm)吊り具:8
寸法(mm)飲み込み:約18
付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
像のゆがみを補正する非球面レンズを採用したルーペです。周辺がゆがまないから目が疲れにくい非球面ルーペです。
さらに拡大して見たい場合は5.0倍の副レンズでご覧いただけます。
持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。
画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。
材質アクリル樹脂
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
材質SUS304-2Bステンレス
長さ(mm)1000
色ステンレス
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用L判用(89×127mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途フォトフレーム
サイズL判用
質量(g)160
外寸(mm)140×165×15
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用ポストカード判用(100×148mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途フォトフレーム
サイズポストカード判
質量(g)190
外寸(mm)140×185×15
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
材質アクリル板t3mm×2枚
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
材質SUS304-2Bステンレス
長さ(mm)1000
色ステンレス
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
材質鉄
無地パズル1枚付き。絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。大切な人へ贈ることもできます。子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。
材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22
質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130
寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205
スタンド縦置き、横置き両用
付属品吊りヒモ、吊り金具
仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入り
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ボードマーカー(黒)、マグネット(2個)、吊下げひも、吊下げ金具、ネジ
材質ボード面:スチール、芯材:紙板、フレーム:アルミ、フレーム枠:ABS
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム斜め」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X150
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ