耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル
奥行(mm)3
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様Φ5mm穴上2
材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法吊り下げ
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式吊り下げ
材質アクリル
仕様フチ色両面表示
質量(g)490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地
トラスコ品番745-1466
材質エコユニボード(再生PP板)
寸法(mm)220×300×2
質量(g)120
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
文字内容防犯カメラ作動中(※両面)
材質ABS
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0201
TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです
吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです
材質桧
仕様吊り下げ用紐付、両面
奥行(mm)10
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式札
色白
お店の営業標示に適しています。
用途お店の営業標示に。
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル
色パールグレー
取付くさり付
質量(g)160
タイプくさり付
縦(mm)200
横(mm)200
取付け方法掛けタイプ
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番113-4394
材質アクリル板
色ホワイト
取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)8
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
黒の美しさと力強さを追求したカーフレグランス。吊下げプレートタイプ。
用途車の芳香
取付吊下げプレートタイプ
入数(枚)3
容量(g)8
取付け方法吊り下げ
材質色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明
付属品ヒモ付(1240mm×1本)
寸法(mm)250×314
簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに
セット内容本体1個、取り付けベルト1本
材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン
本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約270日
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに
セット内容本体1個、取り付けベルト1本
材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン
本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約270日
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
こんなお得な商品も!
ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!
ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。
表面処理クローム
2018年トラスコ掲載ページ2 0895
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番126-4621
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約160
ロープ径(Φmm)1.5
線径(mm)1.5
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番355-8827
質量(kg)1.08
径(Φmm)(玉径)4.5
全長(m)30
使用荷重(kN)0.14
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)対応
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番127-3975
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番127-3963
材質本体:真ちゅう(C2720)
色クローム
径(Φmm)玉:2.5
全長(m)30
寸法A(mm)3.3
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)12
チェーン径(Φmm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)0.4(蓄電池除く)
電圧(V)14.4/18
使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料(0.66MB)
点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
丸みのあるフォルムの吊鉢 5号サイズ。
陶器に比べて軽量で、割れにくいポット。
鉢花や観葉植物に高さを出すことができ、グリーンをより近くに感じられる。
吊り下げフック付き。
取り外し可能なプレート(受け皿)付き。
材質本体/ポリプロピレン フック/ポリエチレン
容量(L)土:1
直径×高さ(cm)15.7(下部6.5)×9.6
内寸(cm)直径13.7(下部直径6.5)×深さ8.3
長さ(cm)吊り下げフック:49.5
号数5号
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ