見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)30
材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
末端金具留め
色クリアー
安全荷重(kg)5
径(mm)1.17
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
ベルト幅(mm)25
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
等級Ⅲ等級JIS規格品
使用荷重(t)0.8(最大)
最大使用荷重(t)0.8
ベルト厚(mm)8
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)1.20
色白
トラスコ品番253-3677
材質/仕上ナイロン
質量(g)約23
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
回転のしにくい組紐使用
用途垂直測量用
長さ(m)20
仕様(吊り線取付可)糸付
材質鋼鉄
直径(Φmm)38
質量(g)約290
1個
¥4,500
税込¥4,950
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
欠品中
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
色白色透明
質量(g)70
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
¥499
税込¥549
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
色(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
目合い(mm)15
認定取得仮設工業会認定品
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
色網地:白、縁ロープ:白
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)
材質ポリエステル
目合い(mm)15
強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:
材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル
ロープ径(Φmm)緑ロープ:9
品種仮設工業会認定品
螺子式糸軸で、糸吊り棒も太くてしっかり!台も重さが有り安定感が抜群。使い勝手の良さにファンも多いアイテムです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
両面★上部2カ所に穴がありますので、お手持ちのテグスなどで吊り下げて使うことができます。
材質コート135kg+BF
寸法(高さH×幅W)(cm)90×40
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
両面。上部2ヶ所に穴がありますので、お手持ちのテグス等で吊り下げて使うことができます。
材質コート135kg+B段
寸法(高さH×幅W)(cm)60×60
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
吊り下げるためのテグス等はセットされておりません。
材質コートボール合紙
寸法(cm)30×90
1セット(5枚)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
イカ針連結用のカットテグスです。水中で見えにくいグレー色となります。500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業
種別エンドレス形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
デッカイ鬼面でとっても目立つ!。吊っても置いても使えます。※上部2ヶ所に穴がありますので、お手持ちのテグス等で吊り下げて使うことができます。
材質コート135kg+B段
寸法(cm)H59.5×W63
1枚
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
色クリア
材質ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
【商品特徴】吊り下げ式のテグス付きで、天井から吊るすと金魚がゆらゆら揺れてかわいい飾りです。別売の金魚【55-27-7-1】と一緒に飾るのがおすすめです。
用途【特記事項】テグス付き2色×各1個 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質不織布
直径×高さ(cm)13×45 (テグス部分除く)※テグス:10
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
愛嬌たっぷりのうなちゃんです。吊り穴上下各2ヶ所。テグス4本(1m)付。胸びれ・尾びれ部分にも空気が入ります。
材質PVC
長さ(cm)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
関連キーワード
1
2
次へ