ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。
仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き
材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
フックR-POM35%
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99
税込¥109
翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
本体と受皿が一体化した美しいシルエットの吊り鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×60
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
丈夫でこわれにくい金属製
材質鋼
幅(mm)10
色シルバー
高さ(mm)1
質量(g)1
奥行(mm)45
ピンチ数25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ピンチの取り替えに簡単便利なプラスチック製
材質ポリプロピレン
色ホワイト
サイズ(mm)13×43×4
1パック(20個)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂
色黒色
幅(mm)Φ110
高さ(mm)52
仕様金具長(mm):150
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
綿製のタオルぞうきん。1枚入。窓や床などの水拭き・乾拭きに。家庭、学校、園、オフィス、店舗などの拭き掃除に。保管に便利な吊りヒモ付き。
材質綿
色アソート(ブルー、グリーン、イエロー、ピンクより1色※選択不可)
寸法(cm)20×30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥119
税込¥131
欠品中
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質リール:ABS、バンド:PE、安全調整パーツ:PP、紐:PET
幅(mm)10
伸縮範囲(cm)伸縮自在リール:75以内
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
落下防止機能
開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
環境対応
色青
材質クリップ=R-PC、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
アズワン品番64-8823-19
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90(巾10mm)
1個(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キーフック
脱着パーツ
吊り下げフック
安全パーツ
キーフック 脱着パーツ 吊り下げフック 安全パーツ
用途名刺・ICカードの収納と明示
色レッド
グリーン購入法適合
仕様キーフック、脱着パーツ、吊り下げフック、安全パーツ
材質安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
主要材質安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
ひも長(mm)約85(幅15)
ひも幅(cm)巾15mm
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
素材や色だけでなく、機能性もさまざまなタイプがあります。
材質表示面=PS
幅(mm)10
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=ナイロン、紐=ポリエステル
紐長(cm)約80(巾10mm)
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)2.8
取付方式吊り下げ
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
材質リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
主要材質リール=ABS バンド=PE 紐=PET
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)巾10mm
紐長(cm)約90(巾10mm)
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。
特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。
名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。
最長約60CM伸縮可能
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール
ひも長(cm)最長約60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
材質クリップ本体:PC、POM、PES、フック:POM、カシメ:POM、回転パーツ:POM、ケース:ポリオレフィン、ヒモ:ポリエステル、セーフティーロック:ABS、中紙:紙
質量(g)23(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×20×110(ストラップ除く)
中紙サイズ(mm)W100×H70
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ