カテゴリ

  • 空調・電設資材(363)
    • 形鋼用配線・配管部材(137)
    • 吊り金具/振れ止め金具(55)
    • ケーブルラック(72)
    • ケーブルカッシャー(11)
  • 建築金物(2,467)
    • フック(吊り金具)(1,487)
    • その他吊り金具(80)
  • 学童・教育用品(19)
    • その他工芸用品/素材(1)
  • 物流用品(138)
    • スリーブ・ロック(1)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • 吊配管金具(24)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 間仕切りシート用金具類(1)
  • 事務用品(149)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 防犯用品(43)
  • 家電(40)
  • 安全用品(31)
  • 機構部品(29)
  • 安全標識(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 電動工具(16)
  • 農業・園芸資材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 保管用品(13)
  • 照明(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 住設機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • エンジン工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「吊り金具」の検索結果

3,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
シーベル金具S BODYMAKERシーベル金具SBODYMAKER
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
パンチングボール(スピードボール)の動きを最大限に引き出す!天井や専用ボードに取り付けるための専用吊り下げ金具(シーベルタイプ)です。高精度ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現。ストレスのない快適なトレーニングが可能です。耐久性にも優れており、ジムはもちろんご家庭のトレーニング環境にも最適です。1,スムーズ回転で快適トレーニング内蔵ベアリングが摩擦を軽減し、スピードボールが滑らかに回転します。2,高耐久スチール製激しい連打にも耐える堅牢な設計で長期間の使用に対応。3,安定感のあるシーベル構造振動を抑え、安定した動きでフォーム練習にも最適。4,幅広い互換性ほとんどのシングル型スピードボールに対応。サイズ:本体:高さ44mm×台座の直径:Φ83mmDカン(吊りリング)軸直径:約6mmDカン内サイズ:幅約21mm×高さ約11mm重量:約310g※商品の色につきまして生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
マスターリンク M マーテックマスターリンク Mマーテック
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
重量物の吊り作業金具です。
用途GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。寸法L(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
パシャボ 壁掛ホワイトボード プラス(VISION)パシャボ 壁掛ホワイトボードプラス(VISION)
20,980税込23,078
1枚
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。スチール板面を採用した壁掛けモデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)、吊り金具(壁面取り付け用ネジは付属しません)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、フレーム=アルミ、フレーム四隅=ABS、粉受け=ABS外寸法・高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.2MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.34MB)外寸法・奥行(mm)20
PWK2 壁掛ホワイトボード 無地タイプ プラス(VISION)PWK2 壁掛ホワイトボード 無地タイププラス(VISION)
15,980税込17,578
1枚
15日以内出荷
スチール板面を採用した壁掛けホワイトボード。大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に配慮した環境に優しいホワイトボードです。板面の水性塗料の塗膜には「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し消去性能を向上させ、長くお使いいただけます。板面は無地タイプ、マグネット使用可です。
仕様板面無地、マグネット対応材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー=ABS樹脂外寸法・高さ(mm)909RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.7MB)外寸法・奥行(mm)68
KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]入数(個)2適合ボルトW1/2用(縦引き用)
ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDSハイタイプスタンド FSA-HT50SDS
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-HT50質量(kg)41ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20SDS
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50SDS
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可付属品TV取付ネジ取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ  FOP-PJ100 SDS天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。
材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 1150mmタイプ  FCH-P115 SDS天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。
材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 400mmタイプ  FCH-P040 SDS天吊金具 パイプ 400mmタイプ FCH-P040SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の400mmタイプのパイプです。
材質スチール型式FCH-P040質量(kg)2ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×548×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】400 / 450 / 500 / 550 / 600高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 650mmタイプ  FCH-P065 SDS天吊金具 パイプ 650mmタイプ FCH-P065SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の650mmタイプのパイプです。
材質スチール型式FCH-P065質量(kg)2.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×798×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】650 / 700 / 750 / 800 / 850高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 900mmタイプ  FCH-P090 SDS天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090SDS
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。
材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム オープンパネル-S アルテアルミフレーム オープンパネル-Sアルテ
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
LED水中灯 緑色 マリンテックLED水中灯 緑色マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
6面型LED水中灯!!水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!高輝度LED搭載した完全防水型ライト高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)出力約350Wの強いパワー!!完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)ノイズ対策品本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色ケーブル長(cm)30
ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレスウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm)ストア・エキスプレス
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷
汎用性の高い吊り立て兼用ミラー
用途壁面取付用金具(石膏ボード用)・吊りひも・吊り金具付き材質枠・脚:木製 ラバーウッド材質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3~37×157寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×154
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】三菱電機
91,980税込101,178
1セット
30日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】三菱電機
94,980税込104,478
1セット
30日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.7材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート拡散材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】三菱電機
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産テレビ取付金具両面タイプハヤミ工産
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバータイプ両面角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
テレビ取付金具左右3連タイプ ハヤミ工産テレビ取付金具左右3連タイプハヤミ工産
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具タイプ左右3連
テレビ取付金具左右2連タイプ ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプハヤミ工産
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具タイプ左右2連角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズ TAIYU(大祐医科工業)安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズTAIYU(大祐医科工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00147000007医薬品医療機器等法一般医療機器
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテポスターパネル ポップフレーム DRシリーズアルテ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
安楽尿器DX・男女共用 浅井商事安楽尿器DX・男女共用浅井商事
219税込241
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ステンKロックアンカー 大阪魂ステンKロックアンカー大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌日出荷
めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。
用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付け
アシストレール エンドキャップ ダイケンアシストレール エンドキャップダイケン
729税込802
1枚(1枚)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途レール端部の目隠し用キャップ。付属品呼び4×14皿タッピン2本名称エンドキャップ取扱説明書(1.72MB)
スクエアライトフレーム フジカラースクエアライトフレームフジカラー
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ) 日本緑十字社ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ)日本緑十字社
59,980税込65,978
1台
20日以内出荷
防炎製品認定の掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。
用途工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。仕様屋内用付属品吊り下げ金具材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂厚さ(mm)14規格防炎製品認定番号U-26006外形寸法縦(mm)900
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)日本緑十字社
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
掲示板(壁掛け用抗菌タイプ) 日本緑十字社掲示板(壁掛け用抗菌タイプ)日本緑十字社
59,980税込65,978
1台
20日以内出荷
抗菌タイプの掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。
用途病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。仕様屋内用付属品吊り下げ金具材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂厚さ(mm)14規格4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工)外形寸法縦(mm)900
ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納カチューシャを差し込むだけの簡単収納!ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質ABS樹脂ホワイト質量(g)45(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり)静止耐荷重(kg)1(1つあたり)内寸(cm)【ホルダー部】D3
ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納カチューシャを差し込むだけの簡単収納!ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質ABS樹脂ブラック質量(g)45(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり)静止耐荷重(kg)1(1つあたり)内寸(cm)【ホルダー部】D3
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)376質量(kg)13.9高さ(mm)601形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)348周波数(kHz)クロスオーバー:2.1ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら