77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルサクションガン モノタロウ 動画あり
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2549 質量(kg)5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター100V 200W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
欠品中

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)390 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.05
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.02
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の吸水、送水用として ホース長さ(m)5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)415 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.1
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。 トラスコ品番336-0100 材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電源(V)AC200 揚程(m)30 電源コード(m)0.08リード線 吐出量(L/min)15 ホース長さ(mm)2400 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.01
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステム 動画あり
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m) トラスコ品番509-5425 材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS 質量(kg)3.4 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)75 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5 タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)1.5(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ高槻エアーポンプ
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様先端ゴムキャップ付 トラスコ品番783-9316 容量(mL)200 質量(g)250 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)295 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286 質量(g)90 先端径(mm)9.5 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
付属品- 材質- 空気消費量(L/min)140 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)32 吸入流量100L/min 真空度(mmH2O)4000 アズワン品番1-7311-04
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)310 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)1.5 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF70 接続口径Rc1/4 質量(kg)6.5 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF110 接続口径Rc1/4 質量(kg)6.5 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1-1/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF25A 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.5 処理空気量(L/min(ANR))440 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160 適合ホース内径(Φmm)14
1個
889 税込978
当日出荷

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

アクアシステム液体専用エア式掃除機
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 トラスコ品番455-0331 幅(mm)185 高さ(mm)230 タイプクローズ缶専用 奥行(mm)55 騒音値(dB)90 エアー接続口Rc1/4(バルブ付) 吸水量(L)60 使用可能粘度(cP)1000以下 最大真空圧(kPa)20 集じん量(L)18
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。 揚程(m)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0352 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)310 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)68(1cP時) コンプレッサー3馬力
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷