口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ片綿球
軸長(mm)160
材質真鍮
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00151000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級EP
化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2
アズワン品番89-0062-57
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン
商品タイプボトル
名称酸化亜鉛
等級一級
化学式ZnO
濃度(%)≧99
化学組成ZnO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-47
危険物の類別非危険物
特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量81.39
CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
全長(mm)140
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード19-2855-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。
全長(mm)145
寸法(mm)支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8
材質ステンレス
アズワン品番7-2825-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
水にぬれても破れにくく、舌リハビリに最適です。
口の中を傷つけにくいやわらかな素材でお口のケアに最適です。
舌リハビリ、口腔内マッサージ、口腔清掃に適したサイズの不織布です。
汚れが取りやすい網目加工で口腔清掃にも優れた効果を発揮します。
仕様2ツ折り
寸法(mm)75×220
枚数150
アズワン品番8-7914-01
1箱(150枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)必要
トラスコ品番222-0741
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気強い
色調白黄色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
関連キーワード