22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビス(水平器)トレンディーレベル
エコ商品
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 サイズ(mm)150 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 厚さ(mm)22 高さ(mm)46 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)4 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/25mm)14.2 引張強度(N/20mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)2 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝入れ・突っ切り加工用汎用チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,998 税込9,898
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
グレー 極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護等級IP67
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ
エコ商品
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 先端角(°)140 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1390種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 質量(kg)0.0825/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード