20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称可溶性デンプン 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(C6H10O5)n 化学組成(C6H10O5)n アズワン品番2-3647-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50 松吉医科器械コード23-2650-00
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 女性用 唾液採取キット30回分
エコ商品
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容試験紙、採取用スティック30回分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵) 分解能(m/s)100 電源(V)AC100(50/60Hz)、本体DC5(ACアダプタ使用) 寸法(mm)約190×130×50 付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
1個
639 税込703
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

第一三共ヘルスケア新タカヂア錠
糖質、タンパク質の消化作用を有する消化酵素タカヂアスターゼN1の製剤です。 幅広いpH領域(pH3~8の範囲)でも、糖質やタンパク質の消化力が安定しています。
成分【12錠中】タカヂアスターゼN1/600mg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール) 種別指定医薬部外品 用法水又はお湯で服用 効能消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(250錠)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
当日出荷

SARAYA(サラヤ)酵素系中性浸漬剤
エコ商品
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄! 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍 使用場所キッチン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(480mL)ほか
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。 微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解! 使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。 台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄 寸法(cm)約Φ8.3×22 液性中性
1個(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

昭和酵素研究所昭和酵素S
土壌微生物の働きを活性化させ、有用菌を増やし、有害菌の繁殖を抑えて土壌微生物のバランスを保ちます。それにより有害ガスの発生を防ぎ、土に活力を与えます。 根が土中深く張り、稲や野菜など作物の生育が見事に違います。茎数、草丈、根がふえ、生育を促進します。 地力を必要とする作物や連作を行うハウス栽培に驚くほどの効果を発揮します。土をフレッシュによみがえらせます。 いい土づくりは、いい作物づくりに直結します。昭和酵素Sなら色づきが早く、美しい作物に成育します。 消毒がむずかしいたばこには、健康な土づくりが大切。丈夫なたばこづくりに貢献します。
適合作物稲、野菜 使用量(10aあたり)(水稲)20~40kg、(野菜)40~60kg、(果樹)40~60kg、(ハウス)40~80kg
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

東洋器材科学喀痰処理器 滅菌済
包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。 ネジ口のため、キャップを開ける際に検体が飛散しにくいです。 先端が細くなっているので、10mL試験管立てに立てられます。 γ線滅菌済(個包装)。
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)Φ30×Φ15.5×100 容量(mL)15 アズワン品番7-3838-01
1箱(500本)
30,880 税込33,968
10日以内出荷

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。 この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品 効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠) 成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(90錠)ほか
808 税込889
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードケアスベラカーゼ
ゼリー食の素(酵素入り)。主食・主菜・副菜・汁物・デザート・飲料にも使えます。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによって、ミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。
1箱(24袋)ほか
27,980 税込30,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)