カテゴリ

  • 農業機械(137)
    • 手動式噴霧器(119)
    • 噴霧器補修部品・関連商品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • スプレーボトル(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「噴霧器 蓄圧式」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7MATABi
6,698税込7,368
1台
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×365タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
蓄圧式噴霧器 4L welzo蓄圧式噴霧器 4Lwelzo
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・ガーデニング・お庭の噴霧作業に便利・手軽に簡単操作・使用後のお手入れも簡単・軽くコンパクト・肩掛けベルト付きなので散布中の楽々・過剰な圧力を外部へ自動的に放出する安全弁付き・液体の容量が一目
用途・本体:ポリプロピレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100規格WS-10401
クイック捜査官セット エンズクイック捜査官セットエンズ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!〇30~40分の洗車が10分に短縮〇すべての車種、ボディカラーに使用可能〇コーティング車のメンテナスにもOK〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)〇水を使わないため、環境にもGOOD【使用方法】1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです【Q&A】Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されていますQ.クロスは専用じゃないとダメですか?A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでくださいまたクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けくださいQ.落ちない汚れはありますか?A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器容量(L)1寸法(cm)【クロス】40×40危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 INOX IK蓄圧式噴霧器 INOXIK
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK蓄圧式噴霧器 MULTI PROIK
13,980税込15,378
1台
当日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
7,998税込8,798
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480不適合アセトン
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,798税込9,678
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)1.7耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060 麻場蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2.3径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040 麻場蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式スプレー 1L アークランズ蓄圧式スプレー 1Lアークランズ
818税込900
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
蓄圧式スプレー 2L アークランズ蓄圧式スプレー 2Lアークランズ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
肩掛S5型DX BIGM(丸山製作所)肩掛S5型DXBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.3種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)510~1300ノズル一頭口対応溶液薬剤
蓄圧式スプレー 1L GARDEN FRIENDS蓄圧式スプレー 1LGARDEN FRIENDS
759税込835
1個
7日以内出荷
植物への水やり・消毒や洗浄に。家庭菜園、ガーデニング、農業に。蓄圧式のタンクに圧力をためて、レバーを押すだけで連続噴射が可能。先端のノズルを回して「ジェット噴射~細かい霧状噴射」の切替が可能。レバーの前方の固定ツマミを前にスライドさせるとレバーを固定でき、連続噴霧が楽に行なえます。
材質ポンプ本体/PP・PE・スチール・合成ゴム、タンク/PE、ノズル/真鍮アズワン品番64-8881-56
ダイヤスプレープレッシャー式単頭式1.5m伸縮ノズル フルプラダイヤスプレープレッシャー式単頭式1.5m伸縮ノズルフルプラ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
高所・遠所の散布に最適です。64cm~150cmのエンプラ製伸縮ノズルです。家庭園芸など。
種類プレッシャー式商品番号126-1712ノズル長(mm)640~1500ノズル二頭式アズワン品番64-6732-13
蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK蓄圧式スプレー用メンテナンスキットIK
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
メンテナンスキットです。
トラスコ品番251-4278適合機種81771、81776、81774、8.16.76、82676セット内容チャンバーバルブ×1個、ラウンドガスケットΦ15×1個、ラウンドガスケットAN5×1個、シール098×1個
蓄圧式スプレー用ノズルキット IK蓄圧式スプレー用ノズルキットIK
1,898税込2,088
1セット(3個)
当日出荷
M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”IK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)IK
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175高さ(mm)520奥行(mm)175
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ EPOCA蓄圧式噴霧器用交換ポンプEPOCA
1,698税込1,868
1個
当日出荷
EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
蓄圧式噴霧器用交換ノズル EPOCA蓄圧式噴霧器用交換ノズルEPOCA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
材質ポリプロピレン(PP)
蓄圧式噴霧器用リペアキット EPOCA蓄圧式噴霧器用リペアキットEPOCA
849税込934
1セット
当日出荷
EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360°EPOCA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]幅(mm)227
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴムEPOCA(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227
マルチスプレイヤー3L 大一産業マルチスプレイヤー3L大一産業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
蓄圧式の噴霧器です。ノズルが2種類あり、拡散(扇形)・直噴・拡散(ミスト)の3パターンで噴霧が可能です。角度も360度角度調整が可能です。
用途薬液、薬剤、洗剤等の噴霧タンク容量(L)3ホース長さ(m)1.8パイプ長(mm)610mmノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
園芸用蓄圧式噴霧器 GLORIA園芸用蓄圧式噴霧器GLORIA
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-701WH-AAA-2取扱説明書(1.7MB)
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2取扱説明書(3.6MB)
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に1台あたりに必要な個数1適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2取扱説明書(0.7MB)
プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式ノズルフルプラ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
トラスコ品番335-3346型式肩掛式質量(kg)2.71種類蓄圧式タンク容量(L)7材質(ホース)エラストマー(TP)ホース長さ(m)2ノズル長(mm)390ノズル一頭口材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ(20件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用工進(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布にトラスコ品番775-8227型式肩掛式質量(kg)2.9種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)5使用時間(分)約10ノズル長(mm)380主な用途剥離剤用作業量(目安)24~30坪対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤噴霧調整直射アズワン品番64-6358-07噴口剥離剤用1頭口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ工進(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に取扱説明書(2.5MB)噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)関連資料(4.9MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
用途部品の交換に適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2関連資料(0.6MB)取扱説明書(2.5MB)1台あたりに必要な個数1個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら