早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
締付ねじM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
磁力付。H級
先端形状四角
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
長さの異なるビット5本組
先端形状四角
セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
頭部形状四角
頭厚K(mm)2
ねじ山種類メートル並目
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。
先端サイズ#3
材質JIS G 4403 SKH2
全長(mm)65
両頭機能片頭
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
材質真鍮
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
表面処理生地
トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に
寸法(mm)400×400(正方形)
材質PVC
厚さ(mm)約0.2
色レッド
質量(g)約56
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状四角プラグ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質PC
形状角型
色透明/印字なし(無地)
取付方式マグネット
使用磁石2個
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.14
外形寸法(mm)106×106
板厚(mm)1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)6.35
刃形四角
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ