221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ) 材質/仕上スチール/ユニクローム 表面処理ユニクロ 適合ドライバースクエアNo.2
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 頭部形状四角 頭厚K(mm)2 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理亜鉛黒 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(450個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部四角穴 太さ(mm)3.8
1箱(190本)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状長方形 関連資料(0.26MB) ねじ山種類メートル並目
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(450個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷


ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約26.9 頭部形状四角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状菱形 ねじ山種類メートル並目 寸法a(mm)-
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約26.9 頭部形状四角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ長さb(mm)50 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)四角穴コーススレッドスクリュー
四角穴タイプのコーススレッドです。十字頭よりなめにくいです。
トラスコ品番147-2774 材質スチール、ユニクロ 全長(mm)75 寸法d(mm)4.5 適合ドライバー2
1箱(200本)
979 税込1,077
翌々日出荷

四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理クローム 頭部形状四角 関連資料(0.1MB) ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。 材質 塗装頭部黒塗装 頭部四角穴 太さ(mm)3.8
1箱(190本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1567 質量(g)71 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷


ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(450個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別半ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)25 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角 ねじの呼びM8
1パック(12個)ほか
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)20 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角 ねじの呼びM12
1パック(1個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井筒製作所S4PL 304 四角P 左ネジ
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 種別全ねじ 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 頭部形状四角 ねじの呼びM8
1パック(10個)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(450個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)13 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約18.4 頭部形状四角 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目
1箱(250本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
1箱(200本)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1569 質量(g)71.6 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
899 税込989
当日出荷

(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用 仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ) 頭部形状六角頭(セレーション付き) 表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
1箱(100本)ほか
4,488 税込4,937
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)