エスコ品番EA628RS-720
材質鉄
サイズ14.5×26.5
質量(g)2.8
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)9×21
適合バンド幅(mm)20
サイズ(mm)14.5×26.5
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA628RS-738
材質鉄
サイズ16.3×46
質量(g)6
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×40
適合バンド幅(mm)38
サイズ(mm)16.3×46
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA628RS-748
材質鉄
サイズ17.2×57.5
質量(g)9.9
種類リンク
線径(Φmm)3.5
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×50
適合バンド幅(mm)48
サイズ(mm)17.2×57.5
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
エスコ品番EA628RS-725
材質鉄
サイズ16.5×32.3
質量(g)3.4
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)11×27
適合バンド幅(mm)25
サイズ(mm)16.5×32.3
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA638JD-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リンク
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)39
寸法D(mm)5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)21
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)50×10
トラスコ品番849-0882
材質ステンレス
長さ(mm)34
種類リングキャッチ
線径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥899
税込¥989
3日以内出荷から4日以内出荷
エスコ品番EA628RS-730
材質鉄
サイズ15.4×37.5
質量(g)3.8
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)10×32
適合バンド幅(mm)30
サイズ(mm)15.4×37.5
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
エスコ品番EA638JD-26
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
種類リンク
使用荷重(kg)80
寸法A(mm)47
寸法D(mm)6
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)25
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
トラスコ品番849-0881
材質ステンレス
長さ(mm)29
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥799
税込¥879
4日以内出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)21×7
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環付き
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0939
トラスコ品番849-0883
材質ステンレス
長さ(mm)42
種類リングキャッチ
線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
トラスコ品番849-0885
材質ステンレス
長さ(mm)61
種類リングキャッチ
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
トラスコ品番849-0884
材質ステンレス
長さ(mm)49
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
トラスコ品番828-0788
材質スチール
質量(g)12
種類リンク
適合ベルト幅(mm)20
寸法A(mm)21
寸法B(mm)7
寸法C(mm)2
縦(mm)21
横(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
9日以内出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)10×7
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)20
トラスコ品番828-0790
材質スチール
質量(g)22
種類リンク
適合ベルト幅(mm)30
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
寸法C(mm)2.9
縦(mm)30
横(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
径(Φmm)3
内寸(幅W×高さH)(mm)40×10
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
寸法D2(mm)53.5
関連キーワード